カテゴリ

  • オフィス家具(4,507)
  • 保管用品(1,355)
  • パソコン/周辺機器(267)
  • 店舗什器・備品(219)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4500」の検索結果

6,427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
    用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型エコロジー商品省エネ
  • LR4500Wラベルリワインダー ラベルモト

    LR4500Wラベルリワインダー

    ラベルモト
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
    付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.9(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーキャッチ 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防熱面 4500W-HG 理研化学

    防熱面 4500W-HG

    理研化学
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
    質量(g)361レンズポリカハードコート(前面はアクリル)耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
  • スプラッシュ・ワックスモップ セイワ

    スプラッシュ・ワックスモップ

    セイワ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
    用途業務用ワックス塗布モップセット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)質量(g)520寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)繰り返し・詰め替え対応
  • スプラッシュ・ワックスモップ替糸 セイワ

    スプラッシュ・ワックスモップ替糸

    セイワ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
    用途業務用ワックス塗布モップ交換用質量(g)110寸法(横×縦)(mm)465×150繰り返し・詰め替え対応
  • 石油業務用給湯器 MBX-4500W ノーリツ

    石油業務用給湯器 MBX-4500W

    ノーリツ
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷
    セミ貯湯式
    有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)130質量(kg)78燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)材質ステンレス
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
  • M4500用750W 電源ユニット NETGEAR

    M4500用750W 電源ユニット

    NETGEAR
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    M4500用750W電源ユニット。
    電源容量(W)750
  • PW4NX用 1BAYクレードル SATO(サトー)

    PW4NX用 1BAYクレードル

    SATO(サトー)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    本製品を置いてバッテリを充電するクレードル。約3時間でフル充電。また、ファンフォールド紙をかんたんにセットできます。 ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンリフィール(ユニブレード用) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(ユニブレード用)

    PITWORK(日産)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    309,800税込340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
  • ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
  • ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50°

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角40°

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角40°

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°

    DAIKO(大光電機)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)172光源寿命40000配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ200/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)230埋め込み深さ(mm)189光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)200調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ175/リニューアル用/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/3500/4500クラス/CDM-TP70W相当/Φ175/リニューアル用/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    白(ホワイト93)寸法(Φmm)205埋め込み深さ(mm)186光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)175調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量15A・125Vブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)

    カバー パッキン付

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGWC45000B、LGWC45001WK、LSEWC6001Y他
  • ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白 日進ゴム

    ハイパーV#4500 耐滑先芯入り長靴 白

    日進ゴム(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1足
    当日出荷から4日以内出荷
    つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
    用途建設業、食品工場足幅EEE形状ハイカット種類セーフティシューズ機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)材質(底部)耐油性ゴム材質(先芯)鉄製靴タイプ長靴
  • ディスクパッド シム付 MKカシヤマ

    ディスクパッド シム付

    MKカシヤマ(20件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    「クリップ」=使いまわしのシムではなく、シムも同時新品交換&グリス塗布(基本常識的な作業)で鳴きの原因となる可能性を激減させる。 多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ニクロム線 ナリカ

    ニクロム線

    ナリカ(1件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1個
    当日出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
    仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なしスイッチ一括集中スイッチ適合規格PSEコンセント形状2P口数10個口定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありアース端子なし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。雷サージ電流耐量(kA)2.5差込口ノーマルタイプマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります)差込口形状2Pバリスタ電圧(V)240雷ガードあり
  • ベルトスリング 化学薬品用  25mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 25mm巾

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形材質ポリプロピレン100%ベルト幅(mm)25等級1等使用荷重(t)(最大)0.5基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)500アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.5縫製部の長さ(mm)120使用温度80℃以下
  • 自在付カラーロープ 2本組 CAPTAIN STAG

    自在付カラーロープ 2本組

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    529税込582
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
    材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
  • テント用自在付ロープ 2本組 CAPTAIN STAG

    テント用自在付ロープ 2本組

    CAPTAIN STAG
    599税込659
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
    材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
  • Sunon 軸流ファン SUNON

    Sunon 軸流ファン

    SUNON
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 正弦波インバータ TSシリーズ 電菱

    正弦波インバータ TSシリーズ

    電菱(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
  • ベルトスリング 化学薬品用  50mm巾 TRUSCO

    ベルトスリング 化学薬品用 50mm巾

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    酸・アルカリに強く耐薬品性は抜群。軽くて強い製品で、作業性抜群。取換え時期の分かる安全ライン入り。
    用途酸洗い、メッキ工場での使用に最適。種別両端アイ形基本使用荷重(t)1.0
関連キーワード
...