カテゴリ

  • オフィス家具(4,548)
  • 保管用品(1,359)
  • パソコン/周辺機器(272)
  • 店舗什器・備品(222)
  • 安全標識(31)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 制御機器(14)
  • バイク純正部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 空圧工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 防災用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w4500」の検索結果

6,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    2,788税込3,067
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
    用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
    用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型エコロジー商品省エネ
  • LR4500Wラベルリワインダー ラベルモト

    LR4500Wラベルリワインダー

    ラベルモト
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
    付属品AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ幅(mm)(巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時>質量(kg)3.9(付属品含まず)直径(Φmm)(巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251電源ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V)方式巻き取り連続式外径(Φmm)(ガイドプレート)229速度(巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×152×265(ガイドプレートを含まず)主な機能自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm巻方向オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーキャッチ 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防熱面 4500W-HG 理研化学

    防熱面 4500W-HG

    理研化学
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポリカハードコート仕様(前面はアクリル)の防熱面です。
    質量(g)361レンズポリカハードコート(前面はアクリル)耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8/前面:100×190×2
  • スプラッシュ・ワックスモップ セイワ

    スプラッシュ・ワックスモップ

    セイワ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    軽い塗り心地のワックスモップセットです。ホルダーは軽量樹脂採用。モップは軽い塗布感のループ糸を採用。
    用途業務用ワックス塗布モップセット内容スプラッシュ・ワックスモップホルダー(W-4500H)、スプラッシュ・ワックスモップ替糸(W-4500S)質量(g)520寸法(横×縦)(mm)445×130(W-4500H)、465×150(W-4500S)繰り返し・詰め替え対応
  • スプラッシュ・ワックスモップ替糸 セイワ

    スプラッシュ・ワックスモップ替糸

    セイワ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    スプラッシュ・ワックスモップのスペア(交換用)モップです。軽い塗布感のループ糸を採用。
    用途業務用ワックス塗布モップ交換用質量(g)110寸法(横×縦)(mm)465×150繰り返し・詰め替え対応
  • 石油業務用給湯器 MBX-4500W ノーリツ

    石油業務用給湯器 MBX-4500W

    ノーリツ
    339,800税込373,780
    1台
    5日以内出荷
    セミ貯湯式
    有効貯湯量(L)5.5(給湯)、54(暖房)使用可能給水圧力(MPa)0.1消費電力(W)130質量(kg)78燃料消費量(kW[L/h])63.0(6.1)材質ステンレス
  • エアインパクトレンチ(大型) 空研

    エアインパクトレンチ(大型)

    空研(1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    高い締め付け能力が得られます。 耐久性に優れています。
    用途タイヤ脱着作業に。ソケット差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700排気方向後方種別N型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個(500g)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ケーブルリールスタッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルリールスタッド

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,798税込5,278
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    二段ケーブルリールVBW-4500B用
    用途二段ケーブルリール交換用スタッド材質質量(g)145本体寸法(mm)10×100×245
  • 1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    1台で2色 看板灯 一体型LEDアームライト 45W 4500LM 約80cmアーム 電球色・昼白色

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ライトに防水調色ボタンを実装!球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! ・ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。 ・ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 ・耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリア。 ・1台で2色だから、看板などのデザインや季節、店舗の雰囲気に合わせて発光色をお選びいただけます。
    用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+アーム×1セット、 取扱説明書 、保証書材質ステー:鉄、ライト:アルミ合金質量(kg)約3.65コード長さ(m)約3アーム長さ(mm)約800 (ライト除く)色温度(K)3000(電球色)、5000(昼白色)光源色電球色/昼白色効率約45Wアームシングル明るさ(Lm)約4500RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否照射角度(°)約120動作電圧(V)AC90~265
  • 二段ケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    二段ケーブルリール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
    用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
  • M4500用750W 電源ユニット NETGEAR

    M4500用750W 電源ユニット

    NETGEAR
    97,980税込107,778
    1個
    翌々日出荷
    M4500用750W電源ユニット。
    電源容量(W)750
  • インパクトレンチ本体 空研

    インパクトレンチ本体

    空研
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    空研独自のN型クラッチを採用で安定した潤滑機能。軽量・低振動。
    用途建設機械・ブルドーザーの分解整備。造船・プラント建設作業。大型自動車のUボルト脱着作業に最適
  • PW4NX用 1BAYクレードル SATO(サトー)

    PW4NX用 1BAYクレードル

    SATO(サトー)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    本製品を置いてバッテリを充電するクレードル。約3時間でフル充電。また、ファンフォールド紙をかんたんにセットできます。 ACアダプタも含まれています。
    適合機種PW4NXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量N型インパクトレンチ 空研

    超軽量N型インパクトレンチ

    空研
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    打撃が安定:従来のインパクトレンチのような打撃の「みだれ」はありません。小型軽量:従来とは1~2クラスの差があります。エアー消費も格段に少なくなっています。安定した潤滑機能:必要な部分からグリースが飛び散りません。耐久性:従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に渉ってトルクの低下はありません。
    用途中型・大型車のUボルト脱着作業。大型トラックやバスのタイヤ脱着作業。建設機械、ブルドーザーの分解組立作業。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3700実用トルク範囲(N・m)1000~2450トラスコ品番295-4451全長(mm)531(ソケット含まず)質量(kg)11.6(ソケット含まず)差込角(mm)25.4ホース口金取付ねじRc1/2騒音レベル(dB(A))98能力ボルト径(mm)45空気消費量(Nm3/min)0.75使用エアーホース内径(Φmm)12コンプレッサー(kW)7.5
  • シリコンリフィール(ユニブレード用) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(ユニブレード用)

    PITWORK(日産)
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • 【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-4500P(修理) 修理

    【修理】1インチSQ超軽量インパクトレンチ(25.4mm角)(空研)KW-4500P(修理)

    修理
    41,980税込46,178
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】エアインパクトレンチ(大型)(空研)KW-4500G(修理) 修理

    【修理】エアインパクトレンチ(大型)(空研)KW-4500G(修理)

    修理
    53,980税込59,378
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GS(修理)

    修理
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500PS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500PS(修理)

    修理
    44,980税込49,478
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-4500GL(修理) 修理

    【修理】超軽量N型インパクトレンチ(空研)KW-4500GL(修理)

    修理
    53,980税込59,378
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)
    309,800税込340,780
    1個
    13日以内出荷
    PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
  • MY20-16BW SMC

    MY20-16BW

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GLS(修理) 修理

    【修理】インパクトレンチ本体(空研)KW-4500GLS(修理)

    修理
    45,980税込50,578
    1台
    10日以内出荷
    種類インパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • MY63-16BW SMC

    MY63-16BW

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY50-16BW SMC

    MY50-16BW

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • MY40-16BW SMC

    MY40-16BW

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • MY32-16BW SMC

    MY32-16BW

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY25-16BW SMC

    MY25-16BW

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY20-16BN SMC

    MY20-16BN

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5%

    KEMET
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-66
  • MY32-16BN SMC

    MY32-16BN

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • MY25-16BN SMC

    MY25-16BN

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • MY63-16BN SMC

    MY63-16BN

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • MY50-16BN SMC

    MY50-16BN

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
関連キーワード
...