カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 農業機械(14)
- メカニカル部品(10)
- 自転車部品(4)
- 農具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(17)
- ホンダ(14)
- 太陽工業(8)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ワグナム(4)
- アルインコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- イチグチ(2)
- EPSON(2)
- ネグロス電工(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- アネスト岩田(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- シンワ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- アメリカン電機(1)
- ニッタ(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- KAZEN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w501-3」の検索結果

自動車補修専用スプレーガン 重力式
アネスト岩田(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷軽量・コンパクトなボディー設計です。 フラット&ワイドパターンです。用途自動車補修用。仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト空気使用量(L/min)70塗料噴出量(mL/min)85所要圧縮機(kw)0.4霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
ブレイドホイル軸付
イチグチ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル(穴あき)
イチグチ(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷中心部に穴のあいたブレイドホイルです。 そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売りのブレイドホイル用アーバーに装着して6mmで固めてありますので、不織布としてはパワフルな研磨力を発揮します。また、もじゃもじゃ鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを押さえます。用途錆やコート剤落し。塗装、ニス、シール剤剥がし。溶接部余盛の手直し。ポリエチレンシームの成型。ガスケットや軽度のスパッタの除去。※適正使用回転数は12、000r.p.m.です。種別ブレイド厚さ(mm)13砥材シリコンカーバイド研磨材の構造不織布適合ツール卓上グラインダー/6mmチャック式グラインダー/両頭グラインダー/RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
取付金具・ミニエアーニッパー用
アインツ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
メンズジャケット半袖 YW50-1
KAZEN¥8,998税込¥9,8981枚6日以内出荷ボタンがアクセントのローネック 上質なペアスタイル 透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用 後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様色シロ厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%ポケット右腰ポケットに内ポケット付き
【延長保証サービス】高圧洗浄機の延長保証(5年)
AXIAS¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MW50
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CW50~)
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MW50~)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個8日以内出荷から24日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
LEDベースライト TLBOシリーズ
エコ・トラスト・ジャパン¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷から12日以内出荷190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A) 電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較) LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ 明るさは4種類 器具幅は160mm/230mm 低ノイズLEDベースライト照明。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。 製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242色温度(K)5000光源寿命40000時間光色昼白色相当演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MW5
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW5
SMC¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1187材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)12.12ピッチ(mm)75機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥29,980税込¥32,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1209材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール質量(kg)18.42ピッチ(mm)75機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥24,980税込¥27,4781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1195材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)14.74ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1179材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)11.05ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥17,980税込¥19,7781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1144材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)10.79ピッチ(mm)100機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥15,980税込¥17,5781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1136材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)9.71ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥24,980税込¥27,4781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1161材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)16.19ピッチ(mm)100機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13
タイヨーΦ50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥19,980税込¥21,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が100kgの高強度タイプです。木材などの搬送に向いています。Φ50の大径のホイールによりスムーズな搬送が可能です。用途金型搬送などの重量物の搬送に。仕様ホイール1個当たりの荷重:100kgトラスコ品番461-1152材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール質量(kg)12.95ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)13