カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「w603g」の検索結果

ガラス戸引違書庫(ホワイト色)880×400×1790
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷奥行(mm)400高さ(mm)1790外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1790均等耐荷重(kg/段)60棚ピッチ(mm)30棚段数5段付属品シリンダ錠、棚板4枚仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番462-7580材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)54.3色ホワイト種類ガラス・引違い・下置き専用間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:W-33生産国日本設置形態下置き鍵シリンダー均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合
フローセル流量計
日本フローセル¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。材質上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR質量(kg)7タイプRc1^1/2呼び径40AフランジJIS 10K RF最高使用圧力(MPa)0.5精度±3.0%FS測定対象気体(AIR/N2ガス)最高使用温度(℃)90