フローセル流量計

フローセル流量計 - 日本フローセル

流体・流量範囲を標準化した、垂直配管用のフローセル流量計です。
流体をAIR/N2ガスの二重目盛とし、多様なニーズにも対応可能です。
本体にステンレス、テーパ管に耐熱ガラスを使用していますので、高い耐食性を有しています。

材質
上下本体:SCS13 / ナット:SUS304 / ガスケット:NBR / ガイド棒:SUS304 / テーパ管:耐熱ガラス / フロート:アルミ / 保護カバー:PC / 支柱:SUS303 / フレーム:SUS430J1L / 六角穴付ボタンボルト:SUS304 / ダンパ:NBR
質量(kg)
7
タイプ
Rc1^1/2
呼び径
40A
フランジ
JIS 10K RF
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度
±3.0%FS
測定対象
気体(AIR/N2ガス)
最高使用温度(℃)
90
内容量
1個
注意
※いずれのタイプもAIRとN2ガスの二重目盛となります。また、流体温度は20℃を標準としています。流量指示は0℃・1atmに換算した値で、流量単位の後に(ntp)を付けて表しています。
全35種類を絞り込む
流量範囲(m3/h)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
流量範囲(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79878465NSP-1G-W3015~50 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878481NSP-1G-W50310~100 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878499NSP-1G-W00715~150 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878508NSP-1G-W00510~100 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878526NSP-1G-W3038~80 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878535NSP-1G-W20715~150 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878551NSP-1G-W50515~150 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878560NSP-1G-W30615~150 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878569NSP-1G-W60730~300 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878587NSP-1G-W50620~200 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878596NSP-1G-W0036~60 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878605NSP-1G-W60210~100 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878621NSP-1G-W3026~60 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878639NSP-1G-W2048~80 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878648NSP-1G-W50412~120 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878657NSP-1G-W30512~120 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878666NSP-1G-W60312~120 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878675NSP-1G-W5016~60 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878691NSP-1G-W20612~120 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878700NSP-1G-W0048~80 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878709NSP-1G-W5028~80 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878727NSP-1G-W0014~40 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878736NSP-1G-W60415~150 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878770NSP-1G-W30410~100 (ntp)(0.1MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878779NSP-1G-W60625~250 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878788NSP-1G-W0025~50 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878797NSP-1G-W20510~100 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878831NSP-1G-W30720~200 (ntp)(0.1MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878840NSP-1G-W50725~250 (ntp)(0.2MPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878849NSP-1G-W2014~40 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878867NSP-1G-W2025~50 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878876NSP-1G-W00612~120 (ntp)(1atm時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878885NSP-1G-W6018~80 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878901NSP-1G-W2036~60 (ntp)(50kPa時)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
79878919NSP-1G-W60520~200 (ntp)(0.3MPa)
¥177,000
¥169,800
¥186,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする