ロックペイント(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
メーカー開発による強靭なウレタン結合を有する高性能アクリルウレタン樹脂をベースにした、一液反応硬化型水性ウレタン塗料です。
水性塗料でありながら溶剤型アクリルウレタン塗料に匹敵する耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち、環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した、水性塗料の新時代を築く製品です。
溶剤型ウレタン塗料に匹敵する耐候性を実現しました。
ばい煙やチリなどの汚れがつきにくい緻密な塗膜を形成します。
藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り特性耐久、耐候仕様ツヤあり塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水標準塗布量0.11~0.13kg/m2標準重ね塗り回数(回)2希釈率(%)ハケ・ローラー/5~10、エアレス/10~20半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)