カテゴリ

  • オフィス家具(166)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 住設機器(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w712」の検索結果

339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    669税込736
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(2件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • 小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式) アネスト岩田

    小形スプレーガン W-71シリーズ (重力式)

    アネスト岩田(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    重力式汎用小形スプレーガンです。 永年ご愛顧頂いているベーシックモデルです。
    用途プラスチック、車両、金属、木工塗装 液体塗布質量(g)450吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器PC-4S、PC-5、PCG-6P-2、PC-51、PC-61、PC-150S-2LF、PC-400S-2LF、PC-250S-2LF取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
  • ウェーブワッシャー アキュレイト

    ウェーブワッシャー

    アキュレイト(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304CSP厚さ許容差(mm)±0.020外径許容差(mm)+0/-0.35RoHS指令(10物質対応)対応高さ許容差(mm)+0.4/-0
  • 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
    用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布ノズル口径(Φmm)1.3仕様吸上式質量(g)450取付口(カップ)G1/4、(塗料)G1/4エア取入口G1/4
  • SWシステム 上部レール L型継ぎ アトムリビンテック

    SWシステム 上部レール L型継ぎ

    アトムリビンテック
    9,598税込10,558
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
    用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
  • 小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田

    小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3

    アネスト岩田
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
    用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)165仕様重力式トラスコ品番805-2344材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
  • WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    WHM収納用キャビネット 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1面
    5日以内出荷
  • ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプ7abb 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)120タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
  • ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ESD 精密ピンセット タイプ7a 120mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
    全長(mm)120タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
  • Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ SOURIAU

    Souriau MIL規格丸型コネクタ UTO, シリーズ

    SOURIAU
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    端子種別圧着ボディ向きストレートシリーズUTORoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸ケーブル 充実タイプ  ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 7C-2V-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    139,800税込153,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:8.2絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)91(220MHz)、186(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >

    関西通信電線
    139,800税込153,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • 75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-7C-HFL-SSF ) < 自己支持型 アルミ ラミネート タイプ >

    関西通信電線
    98,980税込108,878
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。
    用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)HPEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)7.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)1.8絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)11.3(10MHz)、55.9(220MHz)、84.2(470MHz)、34.9(90MHz)素線数1材質(導体)内部:ACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)50
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    129,800税込142,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    3,298税込3,628特価
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS41表面処理ユニクロメッキ処理板厚(mm)1.6
  • 抗ウイルスブックカバーA4大・ファイル ナカバヤシ

    抗ウイルスブックカバーA4大・ファイル

    ナカバヤシ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    SIAAの認証を受けた抗ウイルス加工のフィルムを使用したブックカバー。 個人のウイルス対策、カフェ・美容院・図書館などの共有冊子のウイルス対策などに効果的。 ノートや教科書・参考書サイズも学生さんに最適。
    材質PVCサイズA4大・ファイル本体質量(g)約70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約712×1×315収納寸法(mm)W559×H309適合寸法(mm)冊子:W230-242×H306(目安)適合厚さ(mm)10~75
  • EZBOワイヤーラック 不二貿易

    EZBOワイヤーラック

    不二貿易
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    木目調の棚板とブラックスチールのワイヤーフレームで、空間をカッコよく見せてくれます。斜めにつけるスチールはお好みの位置に付けることができます。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。見せる収納としても楽しめるオープンラックで、背面がないのでお部屋に圧迫感を感じさせません。A4サイズもしっかり収納できます。ソファ横などに置けばサイドテーブルとして、デスクに置いて収納スペースを増やしたり、ベッドサイドにお気に入りスペースを作ったりと、様々なシーンで活躍します。
    材質構造部材:金属(鋼)、表面材:プリント紙化粧パーティクルボード耐荷重(kg)(棚板1枚)10kg棚板厚さ(mm)15
  • デジタル台ばかり オーハウス

    デジタル台ばかり

    オーハウス
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    塗装ステンレススチール製の計量台は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。 暗い環境下でも表示部が明るく見やすいので、計量結果を容易に把握できます。 ACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されているので、場所を選ばず使うことが可能です。
    種類台はかり出力N/A電源ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー(付属)通信方式RS232 (Available as an Accessory)表示形式デジタル使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.防塵防水性能IP65計量皿形状材質(計量皿)ステンレススチール製ひょう量単位kg最大風袋量最大ひょう量まで
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機 オリオン機械

    ジェットヒーターHP 熱交換式/温風機

    オリオン機械
    309,800税込340,780
    1台
    3日以内出荷
    クリーンな熱風でダクト送風も可能!
    用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温仕様周波数切替必要質量(kg)55定格電圧(V)単相100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)使用燃料灯油(JIS1号灯油)燃焼方式高圧噴霧式電源コード(m)4.5(3Pコード)燃料消費量(L/h)4.23ダクト径(Φmm)420以上暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)質量(空タンク時)(kg)55本体寸法(mm)奥行1002本体寸法(mm)高さ712周波数設定切替必要本体寸法(mm)幅605定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
  • ステンレス製チューブクランプ両押え フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え

    フジトク
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ フジトク

    ステンレス製チューブクランプ両押え FZGタイプ

    フジトク
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • ハメパネ 友屋

    ハメパネ

    友屋(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シルバー仕様7mm厚のポスターまで掲示可能付属品3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)材質本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
  • ストレートシロッコファン 厨房用 三菱電機

    ストレートシロッコファン 厨房用

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    適合場所厨房用
  • ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄メッキ製チューブクランプ両押え

    フジトク
    229税込252
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え フジトク

    ユニクロメッキ付き鉄製チューブクランプ両押え

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ユニクロ付き鉄
  • NYワイドコルク&ブラックボード 友屋

    NYワイドコルク&ブラックボード

    友屋
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル! ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
    材質フレーム:PS樹脂備考◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
  • 排気カバーC72 ノーリツ

    排気カバーC72

    ノーリツ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    対応機種GH-712W3H、GH-712W
  • 側方排気カバーS18 ノーリツ

    側方排気カバーS18

    ノーリツ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
    用途排気方向を逆にする事もできます。対応機種GH-712W3H、GH-712W
  • 据置台 ノーリツ

    据置台

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ブラケット TUBE20W×1灯 ENDO(遠藤照明)

    ブラケット TUBE20W×1灯

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体タイプ20W電源LEDユニット別売灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-712W/WW
  • ブラケット ENDO(遠藤照明)

    ブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • ブラケット TUBE20W×1 ENDO(遠藤照明)

    ブラケット TUBE20W×1

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1個
    欠品中
  • ガス温水暖房専用熱源機 屋外壁掛形 GH ノーリツ

    ガス温水暖房専用熱源機 屋外壁掛形 GH

    ノーリツ
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    種類バランス形ふろがまタイプ従来エコタイプグリーン購入法適合仕様暖房水自動補水リモコン別売
  • エクセルソーレ45小根太付温水マット 三菱ケミカルインフラテック

    エクセルソーレ45小根太付温水マット

    三菱ケミカルインフラテック
    91,980税込101,178
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵 小根太間の配管を4本(従来)→6本へ増 上面への放熱を助けるU字アルミを装着 システムの効率アップ 床暖房用12mm厚フローリング対応 軽量かつコンパクトな折り梱包 豊富なサイズバリエーション 優れた耐久性
    耐熱温度(℃)80最高使用圧力(MPa)0.25