カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 制御機器(137)
  • 物流用品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 住設機器(19)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 機構部品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w75/3」の検索結果

関連キーワード
600件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(201件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
    欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
  • 安全シューズ静電短靴タイプ おたふく手袋

    安全シューズ静電短靴タイプ

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
    形状ローカット色ブラック種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電・耐油・クッション性足幅4E材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス)

    ウエイトフレーム 2.0kg

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    GFフレームの形状をしたおもりです。ダブルコネクタでフレームやウエイトフレーム同士連結することができます。可動部にウエイトフレームを取り付ける場合は、必ず2箇所以上を固定してください。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ芯材:鉄質量(kg)2寸法L(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラビットワゴン TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ラビットワゴン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
    材質(キャスター)スチール(クロムメッキ仕上げ)ストッパーあり(×2)
  • ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • MCローラー 岡本工機

    MCローラー

    岡本工機
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    支持金具はありません。 MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。 MCF-RBP:融着芯金付。 MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。 MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
    材質MCナイロン
  • 吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(ベタ棚2段)(SUS430)

    シンコー
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est テスコム

    ヘアアイロン 2WAY ( ストレート & カール ) プロテクトイオン スチーム 26mm 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 海外対応 elims est

    テスコム
    ¥7,990税込¥8,789
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
    用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。付属品クイックコードバンド消費電力(W)0~850イオンプロテクトイオン
  • 吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430) シンコー

    吊下棚(パイプ棚2段)(SUS430)

    シンコー
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
    用途厨房など材質SUS430、No.4仕上幅(mm)(棚受けブラケット)40耐荷重(kg)(棚1段の機種)棚;50(但し、総耐荷重50kg/台まで)、(棚2段の機種)棚/1台;50(但し、総耐荷重80kg/台まで)板厚(mm)(ベタ棚)0.3、(棚受けブラケット)3パイプ径(Φmm)25
  • パワフルワゴン 大阪製罐
    グリーン
    グレー

    パワフルワゴン

    大阪製罐
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    作業とスペースに合わせてお選び下さい 棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも、組立てることが出来ます 取手は左右どちらでも取付け出来ます キャスターはゴム車輪(自在車ストッパー付2コ、固定車2コ) 組立式
    用途工場現場の整理・整頓にオススメです!寸法(mm)70(取手部)仕上粉体塗装
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター) TRUSCO

    ”ラビットワゴン”(ゴムキャスター)

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷
    車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
    材質棚板:スチール(粉体塗装)、支柱:スチール(粉体塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム色半艶ブラック均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
  • エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm セキスイ

    エスロハイパーAW プレーンエンド直管 長さ:3,120mm

    セキスイ
    ¥8,298税込¥9,128
    1本
    4日以内出荷
    【耐久性】。ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK!。電食の心配もありません。【耐震性】。耐震型高性能ポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合に より地震に強い一体管路を構築します。【施工性】。軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。※使用条件・地域により保温が必要な場合がありますので別途ご相談ください。 また、天井配管、 水温が 低い水源を使用する配管、及び寒冷地等では原則保温が必要となりますのでご注意ください。
    長さL(mm)3120
  • ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエースフランジ付和風便器用

    ミヤコ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BF色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
  • パワフルワゴンライトグレー 大阪製罐

    パワフルワゴンライトグレー

    大阪製罐
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
  • 汎用 糸巻きフィルター 日本フイルター

    汎用 糸巻きフィルター

    日本フイルター
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)タイプ糸巻き最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80外径(mm)61内径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワフルワゴン 大阪製罐
    グリーン
    グレー

    パワフルワゴン

    大阪製罐
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    4日以内出荷
    作業とスペースに合わせてお選び下さい。棚板(上棚・中棚)は用途に応じて、皿型・フラット型どちらでも組立てることが出来ます。取手は左右どちらでも取付け出来ます。工場現場の作業効率アップをサポートします。
    材質スチール(粉体塗装)グリーン購入法適合
  • EVAウィンターブーツ ミドル COVER WORK(カバーワーク)

    EVAウィンターブーツ ミドル

    COVER WORK(カバーワーク)
    ¥3,798税込¥4,178
    1足
    6日以内出荷
    軽量で防寒性に優れたブーツ。アッパーにテキスタイルを採用し軽量さと履き心地の良さを両立。肉厚の裏ボアで保温性も高めた一足。柔軟性のあるアッパーが足首を曲げたときの嫌なつっかかり感を軽減し快適な機動性を実現。靴底には約5mmの肉厚の凸凹状の滑り止め付きで地面とのグリップ力を向上。ドローコード付きでお好みのフィット感に調整可能。背面には反射材付きで夜間の安全性を高めます。ドローコード。靴底肉厚凸凹滑り止め。裏ボアで優れた保温性。アッパー テキスタイル。柔軟性に富み履き心地に優れる。軽量
    その他【靴裏凸凹】0.5cm素材甲材:合成繊維 / 底材:EVA・天然ゴムヒール(cm)4.5
  • ワッペン ケーキ KIYOHARA(清原)

    ワッペン ケーキ

    KIYOHARA(清原)
    ¥349税込¥384
    1袋
    6日以内出荷
    こどもとお母さんの「お気に入り」になれるような、人気のモチーフを可愛らしくアレンジした、入園入学シリーズです。 レッスンバッグなどの入園入学グッズのワンポイントにおすすめのワッペンです。 (1枚入り)
    材質表糸:レーヨン、裏糸:ポリエステル、基布:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂
  • ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
    用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:57寸法L(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法W(mm)70適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
  • CHAMBER SET,FLOAT ホンダ

    CHAMBER SET,FLOAT

    ホンダ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,984税込¥2,182
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 右型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11856
  • レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入 SIEMENS

    レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入

    SIEMENS
    ¥67,980税込¥74,778
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。Siemens ヒューズホルダには、クラス CC ヒューズリンク付きの 3 極があります。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します
    仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:クラスCC●コード番号:203-2036アズワン品番65-8083-97
  • フオーク シール キツト B75-W003B-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フオーク シール キツト B75-W003B-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 折戸用ヒンジ(L75×W66×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,984税込¥2,182
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 潤滑軸受が組込まれているので、開閉がスムーズです。 左型
    用途バス・特装車・船舶の折戸材質ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード11855
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(528件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN StarTech.com

    USB Type-Cマルチ変換アダプタ/USB-Cマルチハブ/USB 3.1 Gen 2(10Gbps)/HDMI & DisplayPort(4K60Hz)、VGA(1080p)/75W PD/3ポートUSBハブ/ギガビット有線LAN

    StarTech.com
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    高性能ミニドック:コンパクトサイズのUSB-Cアダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。3つのビデオオプションに対応。HDMI、DisplayPortで最大4K60Hz(DP 1.4オルタネートモード対応ソース)、またはVGAで1080p。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード、DSC/HBR3対応ホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応ホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。USBハブ内蔵:USB 3.2/3.1 Gen 2対応のハブを内蔵。最大10Gbpsのスピードに対応するダウンストリームポート(2x USB-A + 1x USB-C)、ギガビットLANポートを搭載。長尺ケーブル:リーチが長い24cm一体型ケーブルにより、2in1デバイス(iPad Pro、Surface Pro 7など)でポートにかかる負荷を軽減。ケーブルを本体に巻きつけて収納、携帯しやすくオフィスや在宅勤務に便利。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。75W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをアダプタ用にザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。60Wをノートパソコンの充電に仕様。幅広い互換性:USB-Cポート搭載Ultrabook、Chromebook、タブレット、Thunderbolt 3ポート搭載HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ&M1チップ搭載)、iPad Proなどで使えるマルチポートアダプタ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
    長さ(mm)90高さ(mm)32.5質量(g)201対応OSWindows 8.1/10/11、macOS Sierra (10.12)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Chrome OS 69.x、Android OS 9.x、iPadOS湿度(%RH)25℃で 0~95保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】4K@60Hz製品幅(mm)90動作温度(℃)0~50伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
  • Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0.1W ERJ3EKF75R0V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 75Ω, 0.1W ERJ3EKF75R0V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    8日以内出荷
    定格電力(W)0.1抵抗(Ω)75許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
  • ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L75×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    B-78-Aと取付けピッチが同じです。 軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。 アルミ製で軽量です。 アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。 軸はステンレス製です。
    用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金押出材(A6063S)質量(g)56寸法L1(mm)80寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)75寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(mm)30寸法P2(mm)27寸法P3(mm)27寸法P4(mm)-表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13292
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W ハーフェレ

    LOOX LEDマルチ電源ボックス 3×75W

    ハーフェレ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。 1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。 組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
    付属品スイッチケーブル1m 3個仕様マルチボックス1個当たり最大75Wx3トラスコ品番851-4311質量(g)150待機電力(W)1.5エコロジー商品省エネ
  • カードホルダー W-3 外寸:135×75 DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    カードホルダー W-3 外寸:135×75

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    溶着タイプ
    トラスコ品番135-3097材質ポリプロピレン(PP)質量(g)11.5タイプ溶着外形寸法(横×縦)(mm)135×75
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,040~税込¥5,544~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOL

    B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応