EVAウィンターブーツ ミドル
軽量で防寒性に優れたブーツ
アッパーにテキスタイルを採用し軽量さと履き心地の良さを両立。肉厚の裏ボアで保温性も高めた一足。
柔軟性のあるアッパーが足首を曲げたときの嫌なつっかかり感を軽減し快適な機動性を実現。
靴底には約5mmの肉厚の凸凹状の滑り止め付きで地面とのグリップ力を向上。
ドローコード付きでお好みのフィット感に調整可能。
背面には反射材付きで夜間の安全性を高めます。
ドローコード
靴底肉厚凸凹滑り止め
裏ボアで優れた保温性
アッパー テキスタイル
柔軟性に富み履き心地に優れる
軽量
- その他
- 【靴裏凸凹】0.5cm
- 素材
- 甲材:合成繊維 / 底材:EVA・天然ゴム
- ヒール(cm)
- 4.5
- 内容量
- 1足
全8種類を絞り込む
色
サイズ
防寒長靴/防寒安全長靴 の新着商品
カテゴリ



























