カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • マスク(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「w80e3h2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2

    重松製作所
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
    用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
  • 電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所

    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80

    重松製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
    用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    25,670税込28,237
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング H 91311-415-000

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
  • CleanCap upgrade set for 5073 Eppendorf(エッペンドルフ)

    CleanCap upgrade set for 5073

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    5日以内出荷
    epMotion5073用
    仕様HEPAフィルター:70-80m3/h(5073)、70-120m3/h(5075)、class E10 UV 光:254nm(UV-C) 照度(ランプからの距離1m):39μW/cm2アズワン品番65-3744-92
  • CleanCap upgrade set for 5073 Eppendorf(エッペンドルフ)

    CleanCap upgrade set for 5073

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    7日以内出荷
    epMotion5073用
    仕様●HEPAフィルター:70-80m3/h(5073)、70-120m3/h(5075)、class E10●UV 光:254nm(UV-C)●照度(ランプからの距離1m):39μW/cm2アズワン品番65-3744-92