カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(51)
- 研磨材(33)
- 安全用品(18)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(11)
- 作業工具(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 住設機器(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 手袋(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(54)
- DXアンテナ(4)
- FPC(5)
- INAX(LIXIL)(6)
- KSフィルター(3)
- SATO(サトー)(3)
- TOA(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- WORX(4)
- アイエス工業所(4)
- アルインコ(15)
- エスコ(4)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(6)
- ニッセイ(4)
- ノーブランド(54)
- ミニター(10)
- メディアカバーマーケット(4)
- 富士電機(4)
- 高須産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wa-20」の検索結果

水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)
アイエス工業所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ポリッシングパウダー
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥469税込¥5161個(20g)当日出荷研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。全高(mm)58外径(mm)30
極上ペイントマーカー 太字
TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ほかにはない書き味を実現 。用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用。インク不透明・油性商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
ワイヤレスインターホン ドアホン 増設用室内子機 配線工事不要
DXアンテナ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ワイヤレス通信で、取り付けが簡単なインターホン。ライフスタイルに合わせて選べる多彩な機能を完備しています。増設用室内機(子)は、ニッケル水素充電池(内蔵)ですので、室内移動が可能です。壁掛スタンド、専用ACアダプター付属。 親機1台に対し、室内機(子)3台まで設置可能です。増設することで、宅内コミュニケーションにも利用できる、便利な製品です付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド 1個、充電用ACアダプター 1個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【着信音】室内機用3種類質量(g)約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)待機時 0.1、待機時 0.01電源専用ニッケル水素電池2.4V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5(満充電時)※玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ビデノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 玄関子機セット 配線工事不要
DXアンテナ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類/玄関子機用2種類 選択セット内容室内機(親)、玄関子機質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)使用温度範囲(℃)【室内機(親)】-10~40/【玄関子機】-10~50外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66、待機時 0.53電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級玄関子機のみ:IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(3分間で自動停止)音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
一般換気扇用 取付枠
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。 使用後もリサイクル可能 組立式(くぎ打ち不要の簡単施工) 壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)仕様一般換気扇用材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
ワイヤレスインターホン ドアホン 室内親機 & 室内子機セット 配線工事不要
DXアンテナ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】約100m(見通し)※玄関子機と増設室内機(子):約200m(見通し) 室内機(親)中継による、【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台・玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類/玄関子機用2種類/室内機(子):室内機用3種類セット内容室内機(親)、室内機(子)質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)各120×60×24.4規格ARIB STD-101準拠(標準)消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66、待機時 0.53、室内機(子):待機時 0.1、待機時 0.01電源室内機(親):専用ACアダプタ(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプタ(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)保護等級室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階連続通話時間(時間)最大5※室内機(子)が満充電時/増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り
SK11(9件のレビュー)¥869税込¥9561袋(2枚)当日出荷基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。用途木材・樹脂・金属の仕上研磨にサイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)
アイエス工業所¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
シール形極超小形基本スイッチ D2HW
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から112日以内出荷業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ。本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
ワイヤレスインターホン 増設用玄関子機
DXアンテナ¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部仕様【通話可能距離】室内機(親)間:約100m(見通し)/増設室内機(子)間:約200m(見通し) 室内機(親)中継による質量(g)約230(電池除く)使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)131×98×33規格ARIB STD-101準拠(標準)電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)保護等級IPX3(防雨型)通信方式時分割多元接続方式(TDMA)電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)周波数(MHz)1,895.616~1,902.528(1.728Step)消費電流通話時 約77mA、待機時 約20μA通話時間最大3分間(自動停止)音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)
アイエス工業所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
DUOBELER 216ラベラー
SATO(サトー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から6日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅狭)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2インク色上段:黒、下段:黒ラベル枚数(1巻当り)1,500枚(半糊は800枚)入数1台
ヘックスローブビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥599税込¥6591本当日出荷から4日以内出荷トルクスネジの取り付けにご使用下さい。いじり止め付ネジ対応。特殊先端形状の為、カムアウトが少なく確実なトルク伝達によりネジ山の破損を防ぎます。用途トルクスネジの締付けに。全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能両頭いじり止め穴有無あり
2畳用カーペット本体
TEKNOS(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷大好評!! 足元から暖める床生活のスタンダード(2畳用)。 折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。 暖房面積切替材質ポリエステル100%色ダークグレー消費電力(W)500寸法(cm)176×176表面温度(℃)45(強)1時間あたりの電気代目安(円)約8.4切タイマー6時間
水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)
アイエス工業所¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷から11日以内出荷・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
ニッケル水素充電池
TOA¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ニッケル水素電池パックと充電器を一体化したワイヤレスアンプ専用のニッケル水素充電池です。付属品電池取付金具×1、金具取付ねじ×1質量(g)730使用温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~50(放電時)定格容量2700mAh公称電圧(V)12保護回路過電流保護、加熱保護、充電時の電池温度検出使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
俺の解体
和勝の保証¥3,298税込¥3,6281パック(5枚)当日出荷から35日以内出荷刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
DUOBELER 220ラベラー
SATO(サトー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から13日以内出荷ギフト用に最適な、半糊ラベルが使用できる2段印字ラベラー(ラベル幅広)。黒・赤の2色印字が可能。用途スーパー・小売店の価格表示、食品の期限表示、ギフト・お土産用品の価格/期限表示など、幅広く活躍します。質量(g)410段数2ラベルサイズ(mm)縦16.2×横23.14ラベル枚数(1巻当り)1,200枚(半糊は800枚)入数1台
ジャケット TW-A200
TAKAYAWORKWEAR¥6,798税込¥7,4781枚4日以内出荷4WAYストレッチ素材を使用したワークジャケット。高い収納力を持ちつつもスタイリッシュなデザインで、レディース対応も充実したダイバーシティモデルです。アクティブ&シャープな印象の立ち襟仕様。【制電規格 "JIS-T-8118" 適合品】素材ポリエステル100%