カテゴリ
- 制御機器(19)
- メカニカル部品(16)
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(1)
- 安全用品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wa-260」の検索結果

呼出しアンプ WA-250/260
Panasonic(パナソニック)¥53,980~税込¥59,378~1台当日出荷高音質でコンパクトに設置できる2タイプの呼出しアンプ。 設置スペースをとらないA4サイズ。壁取付も可能。電源AC100V・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×213(高さはゴム足4mm含む)仕上AVアイボリー(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)周波数特性100Hz~10kHz+1.5dB、-4.5dB(ライン)歪率(%)1.0以下
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム60AF定格電流(A)60使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
パワーフィルター(エアフィルター)
Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。適合車種TTR250、WR250R/X
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から62日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷型式BBWA-60S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-60種類漏電ブレーカフレーム60AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥64,980~税込¥71,478~1個翌々日出荷から61日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-60S種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM380AS
伊東電機¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS
伊東電機¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-60S種類漏電ブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-4-260-3-200-WA-NB630A
伊東電機¥42,275税込¥46,5031個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】4タイプPM570AS-4-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)260周速度(m/min)(50/60Hz)3.8/4.5ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)34.7
ACパワーモーラ AC中重荷重用ローラ(標準モータ) PM570AS PM570AS-13-260-3-200-WA-UR630A
伊東電機¥45,125税込¥49,6381個41日以内出荷・標準モータAS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。その他【呼び周速度】13タイプPM570AS-13-□-3-200シリーズPM570AS電源三相200Vパイプ径(Φmm)Φ57パイプ寸法(mm)260周速度(m/min)(50/60Hz)13.1/15.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)10.2
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥33,980税込¥37,3781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。