カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa-2800」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツールセット(ジグソーヘッド付) エスコマルチツールセット(ジグソーヘッド付)エスコ
16,800税込18,480
1セット
翌日出荷
無段変速付 マルチツール本体とジグソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 T・Uシャンク 木工の曲線切りに最適です
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)工具箱パーツケース木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)曲線用ブレード×1枚●能力:パイン材:45mmアルミニウム:5mm軟鉄材:10mm●電源:AC100V・300W●ストローク数:2800rpm●ストローク長:13mm●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21アズワン品番65-2227-87
ワイヤレスチューナーユニット TOAワイヤレスチューナーユニットTOA
76,980税込84,678
1個
欠品中
水晶制御PLLシンセサイザー方式による800 MHz帯デジタルワイヤレスマイクロホン専用の組込機器用プラグイン型チューナーユニットです。チューナーユニット正面の設定スイッチにより30波の周波数設定、10ch/15chモードの切り換え、および10パターンのコード設定が可能です。
仕様【ダイバシティ方式】デジタルトゥルーダイバシティ方式、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)、【コード設定】10パターン切換付属品設定用ドライバー×1、カラーマーク(15種類)×1適合機種移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS/屋外用アンプ:WA-120D、壁掛型アンプ:VA-62/VA-122、移動用PAアンプ:KZ-25A/KZ-30A/KZ-65A/KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、ワイヤレスアンプ:WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質表面処理鋼板質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~10(本体から供給)出力0dB(※2)(0dBFS入力時負荷4.7kΩ以上)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×138.6消費電流(mA)120以下S/N比92dB以上(Aカーブ使用)(※1)歪率(%)0.5以下受信周波数806.125~809.750MHz(30波のうち1波)受信方式スーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)50(アンテナ入力)受信感度24dBμV以下(ビットエラーレート1E-5以下)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式(局部)使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
Bluetoothユニット TOABluetoothユニットTOA
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
組込機器用プラグイン型のBluetoothユニットです。Bluetooth®;対応のスマートフォンや音楽再生機等とペアリングし、簡単に音楽再生が可能です。
付属品Bluetoothマーク×1適合機種移動用PAアンプ:KZ-120CD/KZ-120SC/KZ-120SC-H、移動用PAワイヤレスパワードスピーカー:KZ-100WS、ワイヤレスアンプ:WA-2700/WA-2700CD/WA-2700SC/WA-2800/WA-2800CD/WA-2800SC材質鋼板質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC6~14(本体から供給)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×24.6×138.6定格出力0dB周波数特性20Hz~20kHz消費電流(mA)120以下通信方式Bluetooth標準規格Ver.4.2通信出力Bluetooth標準規格Class2S/N比70dB以上歪率(%)1以下通信距離(m)最大10対応コーデックSBC使用湿度範囲(%RH)85以下(ただし結露のないこと)対応プロファイルA2DP