カテゴリ

  • 研磨材(67)
  • バイク純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(18)
  • 作業工具(14)
  • 住設機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • カー用品(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wa13」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーエレメント MICRO(マイクロ)

    エアーエレメント

    MICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カラークラフト No.500WC セキスイ

    カラークラフト No.500WC

    セキスイ(14件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • JIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 禁止標識 ヨコ マグネット仕様

    グリーンクロス
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
  • キュウリネット 白緑 東京戸張

    キュウリネット 白緑

    東京戸張(1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
    適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3
  • クリップスマホホルダー SEIWA(セイワ)

    クリップスマホホルダー

    SEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カーシェアやレンタカーに最適。どこでも取付可能です。クリップで挟むだけでなくスタンドとしても使用可能です。
    用途携帯関連取付クリップ取り付け寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×82×75
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ(1件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷
    一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
    用途ホビー、軽量構造物など。
  • 手動油圧ポンプ(単動式) 大阪ジャッキ製作所

    手動油圧ポンプ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
    トラスコ品番457-4737吐出圧力(MPa)低圧:3、高圧:72吐出量(mL)一操作時:(低圧)11、(高圧)2吐出口径Rc2025/03/08有効油量(L)1.3
  • GWアタッチメント MCC(松阪鉄工所)

    GWアタッチメント

    MCC(松阪鉄工所)
    1,798税込1,978
    1式
    当日出荷
    グリップレンチ専用のアタッチメントです。
    用途GW-C25用アタッチメント材質樹脂
  • JIS禁止標識 ヨコ グリーンクロス

    JIS禁止標識 ヨコ

    グリーンクロス
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    用途JIS安全標識
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(銅玉)

    アイエス工業所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:銅タイプ銅浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 耐熱仕様セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS 浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(SUS玉)

    アイエス工業所
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ステンレスタイプSUS浮玉付接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • ミニポケット SEIWA(セイワ)

    ミニポケット

    SEIWA(セイワ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スポーティな印象を与えるカーボン調生地を使用した収納ポケットです。 粘着テープでの貼り付けか、面テープバンドでAC吹き出し口やヘッドレストシャフトにも取り付けができます。 スマートフォン、電子タバコ、お菓子などの小物をスッキリ収納できます。 本体がアール形状になっているので、片手でもカンタンに収納しやすくなっています。 本体底面に、充電ケーブルなどを通せるコード通し穴がついています。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)117×112×35
  • シートポケットカーボン SEIWA(セイワ)

    シートポケットカーボン

    SEIWA(セイワ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    シート隙間に差込むだけの簡単取付。小物ポケットとドリンクポケットは位置を変えられるので、運転席助手席どちらでも使用可能です。
    用途車のドライブカーボン取付差し込み、粘着テープ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×310×85
  • シート隙間埋め SEIWA(セイワ)

    シート隙間埋め

    SEIWA(セイワ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    シートの隙間に差し込むだけで、物を落とすことを防ぐことができるシートクッションです。 スマホなどの小物が入るポケット付きで、車内収納としても活躍します。 柔らかい発泡ウレタン製なので、車内を傷つけたりすることもありません。 シートの可動にも対応しています。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)417×67×35
  • マグネット缶アッシュ SEIWA(セイワ)

    マグネット缶アッシュ

    SEIWA(セイワ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    マグネットで金属面に取り付けができる缶灰皿です。 マグネット部分と缶部分はセパレート式なので、灰皿本体のみでドリンクホルダーに置いて使用することも可能です。 アウトドアなどで車体等に取り付けて使用すると便利です。 マグネット脱着なのでとにかく便利、マグネットが着くところであればあらゆる場所に設置が可能です。
    寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)109×69×69
  • 12.7sqセミロングソケット FPC

    12.7sqセミロングソケット

    FPC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途クロムモリブデン鋼
  • 軸付砥石(WA)円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(WA)円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。材質砥材:WA形状円筒型粒度60寸法(mm)13×25×6
  • シートアンダーポケットカーボン SEIWA(セイワ)

    シートアンダーポケットカーボン

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    シートスライドバーやドアポケットで使用出来る小物入れです。ビニール袋を使用でゴミ箱として使用可能です。
    用途車のドライブカーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×170×80
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
  • ソーラーアッシュ SEIWA(セイワ)

    ソーラーアッシュ

    SEIWA(セイワ)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    オートライト機能付きブルーLED搭載のソーラー灰皿。消化穴自動クリーン機能付き。10機能。大容量約70本。
    用途車の灰皿幅(mm)89高さ(mm)172奥行(mm)97
  • アコースティックギター用ABSケース KC

    アコースティックギター用ABSケース

    KC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    アコースティックギター用ハードケース 一般的なウェスタンタイプ/ドレッドノートタイプのアコースティックギターが収納可能
    材質ABS(強化プラスチック)製内寸(mm)1050×410
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    種類ボディ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
  • [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド エスコ

    [EA813WA-1・6用] 振動ドリルドライバーヘッド

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    仕様クラッチ数:9質量(g)700チャック能力(mm)1-10最大能力木工:Φ25mm、金工:Φ10mm、コンクリート:Φ10mmチャックキーレススイッチ動作無段変速打撃サイクル(回/min)0-7500/0-24000回/分
  • 13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    13mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614WA-13
  • 3/8"sqx13mm ソケット エスコ

    3/8"sqx13mm ソケット

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WA-13
  • 6mmx2.0m  玉掛ワイヤースリング(JIS) エスコ

    6mmx2.0m 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    エスコ
    4,320税込4,752
    1本
    翌日出荷
    質量(kg)0.3破断荷重(t)1.66ロープ径(Φmm)6
  • ラバーストラップ エスコ

    ラバーストラップ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
    適合車種KLX/Dトラ125 '10-
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
    適合車種KDX/KLX250、SR、R、ES
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
    適合車種KDX125SR
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。
    適合車種KLX110/L '02-
  • パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)

    パワーフィルター(エアフィルター)

    Twin Air(ツインエアー)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
    適合車種KDX200/220SR