カテゴリ
- 制御機器(116)
- 研磨材(53)
- FA担当者のオススメ新商品(38)
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Qlight(42)
- ミニター(34)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- SIEMENS(17)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- Lovato(8)
- スバル(5)
- Minimo(5)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ホンダ(3)
- FINDER(3)
- cotta(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ELPA(1)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- クレトイシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wa220」の検索結果

ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)
ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)ほか当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
切断砥石 WA220R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)
(36件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1袋(4kg)ほか当日出荷アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3販売区分業務用
イエロー砥石 WA#220 Φ2
ミニター¥5,898税込¥6,4881袋(10本)当日出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):105000トラスコ品番852-6297軸径(Φmm)3.0幅(mm)6粒度(#)220、WA#220全長(mm)36.0外径(mm)2
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-30種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム30AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材)
不二製作所(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(4kg)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
ダイヤドレッシングストーン
大和製砥所(4件のレビュー)¥609税込¥6701本当日出荷ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×13mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9169幅(mm)13粒度220厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-30型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-30種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)定格電圧(V)AC100-200締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5漏電表示方式機械式釦逆接続可入数1台フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 6×6mm
ミニター¥8,198税込¥9,0181袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9244幅(mm)6粒度220厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)142対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#220 3×13mm
ミニター¥8,198税込¥9,0181袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9253幅(mm)13粒度220厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)158対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-50種類漏電ブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦逆接続可定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ BBWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷から32日以内出荷型式BBWA-30種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30C型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30C種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kAフレーム30AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から61日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付型式BBWA-30C種類サーキットブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ホワイトアルミナ
伊藤機工¥4,598~税込¥5,058~1袋(4kg)ほか3日以内出荷バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます。チタン(Ti)が含まれないので白色です。非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です。溶射の前処理に適しています用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属形状アンギュラー硬度高硬度
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から4日以内出荷型式BBWA-30C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ホイルコンベア用スタンド
TRUSCO¥8,298税込¥9,1281セット当日出荷ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から32日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ダイワラビン 軸付 CMタイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥9,898~税込¥10,888~1袋(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-225型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-225種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状圧着端子用フレーム225AF締付トルク(N・m)8~13逆接続可適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、38-8、60-8(同梱)、CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 25kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)引外し方式熱動・電磁式
研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
盤用 サーキットブレーカ BBWA-60型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-60種類サーキットブレーカフレーム60AF定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 5kA入数1台引外し方式電磁式
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ5
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)当日出荷トラスコ品番852-6880軸径(Φmm)3形状球状粒度220高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(10本)翌々日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6901軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ13
ミニター¥3,398税込¥3,7381袋(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6877軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)13
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50型
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50種類漏電ブレーカフレーム50AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ20
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):15000トラスコ品番852-6974軸径(Φmm)6.0幅(mm)25粒度(#)220 WAハード全長(mm)60.0外径(mm)20
研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6966軸径(Φmm)6.0幅(mm)20粒度(#)220 WAハード全長(mm)55.0外径(mm)10
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型
Panasonic(パナソニック)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷から32日以内出荷型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台