カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み

フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.016。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!純正品番:[HONDA51490-GF5-731/KAWASAKI92049-1036/SUZUKI51153-08030/51153-48420/YAMAHA1E7-23145-00]。タイプ:TB4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30[30 x 42 x 10,5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:42。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:10,5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色シルバー/ブラック高さ(mm)10.5タイプTB4径(Φmm)フォーク:30寸法(Φmm)30[30×42×10.5]外径(mm)42内径(mm)30主な適合車種代表的な車輌等:AE125 82-90 DR-Z12516-17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら