カテゴリ
- 制御機器(18)
- 電気材料(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wago 709-196jw」の検索結果

端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ
ワゴジャパン¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6色ホワイト質量(g)7
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(5個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
マーカー 793 マルチマーキングシステム for use with for use with 端子台 1袋 5個入
ワゴジャパン¥9,798税込¥10,7781袋(5個)当日出荷STOPJOBRSシリーズ端子台用ラベルカード。TOPJOBシリーズS端子台R用WMB複数マーキングシステム、端子ピン付き(幅5 → 17.5 mm) 各カードには、10枚のラベルを含むロール10本が付属 白色のラベルに黒字で印刷仕様●種類:マルチマーキングシステム●併用可能製品:端子台●シリーズ:793●コード番号:803-6754アズワン品番65-7718-31




















![レタツイン用純正記名板 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34048403-171102-02.jpg)