カテゴリ
- 電気材料(87)
- 差込形電線コネクタ(18)
- プラグジョイントコネクタ(7)
- フェルール(棒端子)圧着端子(16)
- 制御機器(637)
- ナイロンコネクタ(12)
- スクリューレス端子台(87)
- 端子台その他関連用品(86)
- DINレール端子台(185)
- 基板用コネクタ(42)
- 物流用品(635)
- 厨房用品(347)
- オフィス家具(222)
- 店舗什器・備品(187)
- 梱包用品(170)
- 科学研究・開発用品(134)
- 油圧機器・油圧ホース(120)
- カー用品(97)
- 医療(83)
- 溶接用品(77)
- 自転車部品(72)
- 作業工具(62)
- 清掃用品(47)
- 自動車補修部品(36)
- バイク部品(27)
- 保管用品(25)
- メカニカル部品(24)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
- 建築金物(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 日用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 安全保護具(9)
- 介護用品(8)
- 作業服(8)
- 研磨材(8)
- 事務用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- バッテリー・電装(5)
- 卓上消耗品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 住設機器(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
端子形状
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5未満・0.5~1未満・1~2未満・2~3未満・4~5未満・5~6未満
ブランド
- モノタロウ(34)
- ワゴジャパン(715)
- 和合商事(13)
- ユーボン(1)
- セルパック(2)
- TRUSCO(327)
- 十川ゴム(187)
- 河淳(116)
- エスコ(95)
- IGO(75)
- 共和ゴム(71)
- 山崎実業(50)
- YAMAZEN(山善)(50)
- キャニオン(49)
- 三立電器工業(49)
- キャンブロ(43)
- EBM(江部松商事)(42)
- アズワン(36)
- メディアカバーマーケット(35)
- BAHCO(バーコ)(34)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ワゴジャパン・和合商事・ユーボン・セルパック・TRUSCO・十川ゴム・河淳・エスコ・IGO・共和ゴム・山崎実業・YAMAZEN(山善)・キャニオン・三立電器工業・キャンブロ・EBM(江部松商事)・アズワン・メディアカバーマーケット・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「wago」の検索結果

Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781袋(5個)当日出荷端子間ピッチ(mm)5.2仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷極数10P端子間ピッチ(mm)3.5仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 端子ストリップ 260-321
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago基板ヘッダアクセサリー (プレート)
ワゴジャパン¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様スナップ固定型色グレー質量(g)0.452RoHS指令(10物質対応)対応エンドプレート1.5mm厚
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ
ワゴジャパン¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)8仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 中継用端子台 745-811 1極
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷極数1P端子間ピッチ(mm)7.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ
ワゴジャパン¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)12仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
...