カテゴリ
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
サービス分類
「wak-b」の検索結果
![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)
パックテスト[標準タイプ]
共立理化学研究所(81件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(50回分)ほか当日出荷から4日以内出荷パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ワゴン用バスケット 小箱用
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷樹脂コーティング仕上げです。 ワゴンの棚板、台車のパネルに引っ掛けて使用できます。トラスコ品番764-6500材質スチール幅(mm)195高さ(mm)120質量(g)210品名小箱用バスケット奥行(mm)114線径(Φmm)5(樹脂コーティング後)最大積載量(kg)2
パックテスト標準色 5枚組
共立理化学研究所¥499税込¥5491袋(5枚)当日出荷から13日以内出荷パックテストで使用する標準色です。標準色ケースはついていません。 複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。 色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-75
ウカイ(岐阜産研工業)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)75材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:10取付穴径d9.5自重(g)430最大荷重(daN)120タイヤ幅R(mm)24
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-130
ウカイ(岐阜産研工業)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:177●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)130材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)1620最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)36
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-150
ウカイ(岐阜産研工業)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56(50)●取付高さR:198●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)150材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)2120最大荷重(daN)300タイヤ幅R(mm)40
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-100
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)100材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)880最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)29
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ UWAKBZL-200
ウカイ(岐阜産研工業)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:滑り軸受け車輪径(Φmm)200材質(車輪)MCナイロンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11自重(g)3680最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)42
パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入
共立理化学研究所¥419税込¥4611袋(5枚)13日以内出荷標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。アズワン品番65-5685-12
デジタルパックテスト
共立理化学研究所(5件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷から13日以内出荷ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901セット(4本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。




![パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09465863-080328-02.jpg)