カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(396)
    • 木ねじ・ドリルネジ(135)
    • 石膏ボード用アンカー(43)
    • タッピングねじ(71)
    • 小ねじ(16)
    • アンカー関連商品(4)
    • コンクリートプラグ(15)
    • バラ釘(35)
  • 作業工具(21)
    • ハンドタッカー本体(6)
  • 建築金物(57)
    • 収納用品(19)
    • 柱接合金物・かど金物(3)
  • 卓上消耗品(272)
  • 事務用品(63)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 厨房用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 研磨材(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
材質
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wakai」の検索結果

931件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WAKAIハンマータッカー WE 若井産業

    WAKAIハンマータッカー WE

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    WT10MLとPF07が使える兼用機
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAIハンマータッカー E07 若井産業

    WAKAIハンマータッカー E07

    若井産業
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    PF07ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAI  かべロック  200本入 若井産業

    WAKAI かべロック 200本入

    若井産業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(200本)
    当日出荷
    石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
    用途石こうボード用。トラスコ品番311-2187長さ(mm)27質量(g/本)5頭部径(Φmm)14適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)適合ビス4mm
  • WAKAIガンタッカー G07 若井産業

    WAKAIガンタッカー G07

    若井産業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー。収納に便利なハンドルロック機構付き
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用。額縁・木工・ポスター貼り付けに
  • WAKAI ルーフドリル 12.5mm 若井産業

    WAKAI ルーフドリル 12.5mm

    若井産業
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    チタンコーティングで長持ち。ストッパー付きで作業効率アップ
    用途折板屋根への中間ボルト用の穴空け(12.5mm)用
  • WAKAI Eハンマー PN-C2 若井産業

    WAKAI Eハンマー PN-C2

    若井産業
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    瓦用バラ釘打ち機(常圧用、瓦用バラ釘50~125mmが打ち込み可能、打ち込み深さ調整機構付き)
    使用釘(mm)50~125
  • WAKAIハンマータッカー J10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー J10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    1010ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAIハンマータッカー E10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー E10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    PP10ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAIガンタッカー G10 若井産業

    WAKAIガンタッカー G10

    若井産業
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    軽量アルミボディー(530g)のガンタッカー。打ち込み深さ調整機構と収納に便利なハンドルロック機構付き
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAIエアタッカー ステープル4mm用 TS425N 若井産業

    WAKAIエアタッカー ステープル4mm用 TS425N

    若井産業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ステープル4mm幅用、常圧用エアタッカー
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(760本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • 軽天一発ビス フレキ 若井産業

    軽天一発ビス フレキ

    若井産業
    1,698税込1,868
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
    用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • 軽天一発ビス ラッパ 若井産業

    軽天一発ビス ラッパ

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
    用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質
  • ハグブロック専用 T型ハンドル六角レンチ 若井産業

    ハグブロック専用 T型ハンドル六角レンチ

    若井産業
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    WAKAIハグブロック用の専用六角レンチです。
    用途ハグブロックで板を固定する際にお使いください。アズワン品番64-9106-32六角(mm)5
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。トラスコ品番356-8822全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110頭部径(Φmm)13.5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4適合ビス頭径(mm)4
  • 軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業

    軽天一発ビス ラッパ カラー白

    若井産業
    2,798税込3,078
    1箱(1000本)ほか
    5日以内出荷
    WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
    用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    569税込626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • 軽天一発ビス ラッパ特殊色 若井産業

    軽天一発ビス ラッパ特殊色

    若井産業
    5,498税込6,048
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
    用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(380本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
    材質/処理クロメート/メッキ処理
  • ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業

    ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

    若井産業(16件のレビュー)
    339税込373
    1パック(78個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業

    コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    879税込967
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1800本)ほか
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質表面処理クロメート
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • コーススレッド 若井産業

    コーススレッド

    若井産業
    539税込593
    1パック(250本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
  • コンパネビス 若井産業

    コンパネビス

    若井産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(450本)ほか
    当日出荷
    パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
    用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。材質呼び径3.8頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装ねじの呼びM3.8
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • 石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業

    石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要

    若井産業(1件のレビュー)
    349税込384
    1パック(2本)
    当日出荷
    本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
    用途石膏ボード用
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    409税込450
    1パック(15本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • 木下地鉄板小波ポリカ 若井産業

    木下地鉄板小波ポリカ

    若井産業
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
  • ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業

    ダンバユニクロリーマフレキ

    若井産業
    2,498税込2,748
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業

    板金ビス ステンレス(SUS410)

    若井産業(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(155本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
    用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
  • 根太ロック スクエア 若井産業

    根太ロック スクエア

    若井産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
    用途木製の根太を大引きに締結する。付属品専用ビット(四角No.3)材質三価ユニクロ呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
  • 鉄 又釘 若井産業

    鉄 又釘

    若井産業(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木下地への鬼針止め等材質
  • カベロックサラ(パック品) 若井産業

    カベロックサラ(パック品)

    若井産業(9件のレビュー)
    569税込626
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
  • ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業

    ラスパート 板金ビス(つや消し黒)

    若井産業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(340本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
    つや消し黒
...