カテゴリ

  • 建材・エクステリア(16)
  • 塗料(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「wall-j」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    17,980税込19,778
    1缶
    翌々日出荷から30日以内出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。
    用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど仕様促進耐候性:400時間使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタルpH8~10粘度63KU(23℃)膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30使用環境温度(℃)5以上不揮発分41%指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃)密度1.12g/m2鉛筆硬度HB耐水性240時間 良好(40℃)希釈水(水道水または清水)使用環境湿度(%)85以下危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5光沢80RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間)標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14塗回数1~2標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合)塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
  • 金属サイディング スパンサイディングS 旭トステム外装

    金属サイディング スパンサイディングS

    旭トステム外装
    16,980税込18,678
    1組(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    幅(mm)370厚さ(mm)15
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    10,980税込12,078
    1箱(8枚)ほか
    3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状丸波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)33山数19山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
  • ヨドプリント モルトーン ヨドコウ

    ヨドプリント モルトーン

    ヨドコウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    モルトーン規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • ヨドプリント クリーンホワイト ヨドコウ

    ヨドプリント クリーンホワイト

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    クリーンホワイト規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • 金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ KMEW(ケイミュー)

    金属サイディングはる一番 影石柄Ⅱ

    KMEW(ケイミュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
    材質鋼板:遮熱性フッ素長さ(mm)3030厚さ(mm)16保証期間塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年取付け方法張り方:縦横質量(kg/枚)4.1働き幅(mm)400
  • 鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業

    鋼板製ガルバリウム波板

    大和鋼業
    15,980税込17,578
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
    用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
  • ヨドプリント EN型 ヨドコウ

    ヨドプリント EN型

    ヨドコウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    しなやかさが漂うソフトな質感。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数6山働き幅(mm)625
  • サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料 サンデーペイント

    サイディング外壁用シリコン樹脂系塗料

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    酸性雨、排気ガス、塩害などに耐える強靭な塗膜。粘着性が少ない為、汚れにくく汚れが取れやすいので、長期間建物を護ります。下地の伸縮に対応するので、クラックの発生を防ぎます。強力防カビ・防藻剤の配合とシリコン樹脂との組み合わせによりカビや藻の発生を防ぎます。
    用途外かべ、サイディング、塀などの上塗り塗料。成分合成樹脂(アクリルシリコン)種別外かべサイディング用塗料主な用途外かべ、サイディング、塀指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、防カビ塗料タイプエマルション
  • T-WALL スターターJ 10本入り 東邦シートフレーム

    T-WALL スターターJ 10本入り

    東邦シートフレーム
    23,980税込26,378
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3050
  • ヨドプリント FN型 ヨドコウ

    ヨドプリント FN型

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5枚)
    11日以内出荷から61日以内出荷
    なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数11山働き幅(mm)640
  • 金属サイディング スレンダラインF TOSTEM(LIXIL)

    金属サイディング スレンダラインF

    TOSTEM(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
    仕様【定尺】12.5尺寸法(mm)L=3,788 W=370 t=15
  • 弾性ブロック外かべ用S ニッペホームプロダクツ

    弾性ブロック外かべ用S

    ニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
    用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。仕様うすめずに塗ってください主な用途外かべ・塀乾燥時間(時間)約3(夏30℃)、約6(冬10℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • カラー鋼板波板 角波 大和鋼業

    カラー鋼板波板 角波

    大和鋼業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(6枚)ほか
    3日以内出荷
    角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
    用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
  • ヨドプリント RM型 ヨドコウ

    ヨドプリント RM型

    ヨドコウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(5枚)
    11日以内出荷
    大型のリブ波に特殊印刷を施し、立体感のあるデザインです。
    規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697山数5山働き幅(mm)600
  • かるかるブリック 玉川窯業

    かるかるブリック

    玉川窯業(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(60個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
    用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。幅(mm)約215厚さ(mm)約15奥行(mm)65
  • RESIDE BAN-ZI

    RESIDE

    BAN-ZI
    2,898税込3,188
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料 。水性なので臭いなく安全安心 。食品衛生法適合
    用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ 。PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング 。亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど容量(g)200主な用途樹脂サッシ・アルミ/木製サッシ、PVC樹脂サイディング・金属/窯業系/木製サイディング、亜鉛メッキ・モルタル・コンクリートなど使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防錆
  • 平板 ガルバリウム鋼板 久宝金属製作所

    平板 ガルバリウム鋼板

    久宝金属製作所
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
  • ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ

    ポリカ波板 クリア

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)ほか
    翌日出荷
    合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
  • ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイ

    ポリカ波板熱線カット 32波

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
    用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7山数20.5各種認証JQ0507136
  • ガルバリウムカラー鋼板 アサヒ金属

    ガルバリウムカラー鋼板

    アサヒ金属
    6,698税込7,368
    1箱(4枚)ほか
    3日以内出荷
    ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
    用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板形状平板板厚(mm)0.35