カテゴリ

  • 切削工具(2,660)
  • 作業工具(123)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 卓上消耗品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「walter」の検索結果

2,846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平ワルター
3,490税込3,839
1本
当日出荷から翌々日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
旋削チップ ワルター旋削チップワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。トラスコ品番802-6059材質コーティング超硬材種WSM30RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
GX244溝入れチップ UD4 ワルターGX244溝入れチップ UD4ワルター
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー
プロトティップ  S PLUS 転造タップ(TINコート) ワルタープロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315 ワルター倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315ワルター
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。倣い加工カッター用。適合被削材種P・Kチップ形状三角形材種WKP35SRoHS指令(10物質対応)対応
GX161溝入れチップ UF4 ワルターGX161溝入れチップ UF4ワルター
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
溝入れ加工用チップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUF4ブレーカー
ミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMX ワルターミーリング加工用 丸駒ポジチップ ROGX・ROHX・ROMXワルター
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状円形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNT ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SPEB・SPFN・SPFR・SPGT・SPHT・SPHW・SPHX・SPJW・SPKN・SPKT・SPMT・SPMW・SPNN・SPNTワルター
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ワルターミーリング加工用 八角形ポジチップワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルタープロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)ワルター(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルターミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNWワルター
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク ワルターカウンターシンクワルター(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)切刃形状その他
ハイスドリルセット ワルターハイスドリルセットワルター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
さまざまな被削材に使用可能です。 エマルション、オイル、MQLで使用可能です。
用途被削材:鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材など。材質/仕上高速度鋼(HSS)
超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルター超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMT ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップ APGW・APHT・APKT・APMTワルター
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
センタードリル 超硬 ノンコート ワルターセンタードリル 超硬 ノンコートワルター
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
タイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セット ワルタータイテックスチタンコーティングカウンターシンク6本セットワルター
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルターセンタードリル 超硬 AlCrNコートワルター
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌々日出荷
すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
NCスポットドリル (センタ穴角90°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角90°)ワルター
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
ダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス) ワルターダイス ノンコート(ステンレス系被削材用ダイス)ワルター
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス系被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス カウンターシンク (チタンコーティング) ワルタータイテックス カウンターシンク (チタンコーティング)ワルター
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
7,898税込8,688特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:平2本爪ワルター
4,798税込5,278
1本
当日出荷
接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。材質グリップ:アセテート樹脂 ブレード:ステンレス鋼(SUS300)
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルターツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ) ワルターダイス ノンコート(メートル細目ねじ)ワルター
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
端子引き抜き工具 X-TRACT セット品 ワルター端子引き抜き工具 X-TRACT セット品ワルター
19,980税込21,978
1セット(5本)
当日出荷
良く使う先端形状がセットになっています。綺麗に整頓できるフォーム付きで工具の紛失を防げます。接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。
用途端子の引き抜き用に。
NCスポットドリル (センタ穴角120°) ワルターNCスポットドリル (センタ穴角120°)ワルター
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)120
シャンク工具 外径溝加工 G4014 ワルターシャンク工具 外径溝加工 G4014ワルター
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ポジエンゲージ機構による高いプロセス信頼性(特に小さなチップ幅でのチップ取り付け間違いがない)機械内で容易にチップを交換でき工具交換時間を70%削減しました。
用途外径溝加工用。自動盤およびマルチスピンドルマシン、最大150barのクーラント圧にて精密クーラントに対応。適合チップDX18・・RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイテックス HSSドリル Perform ワルタータイテックス HSSドリル Performワルター
289税込318
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(止まり穴用)ワルター
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ) ワルター転造タップ CRNコート(メートルねじ)ワルター
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
高性能転造タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンリーマー ワルター超硬マシンリーマーワルター
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SDNCシャンクホルダー スクリュークランプ ワルターSDNCシャンクホルダー スクリュークランプワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(貫通穴用)ワルター
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMW ワルターミーリング加工用 八角形ポジチップ ODHT・ODHW・ODMT・ODMWワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル 8D 刃形状N Φ4 ワルター超硬ドリル 8D 刃形状N Φ4ワルター
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3194切刃形状N刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ10.2 ワルターHSS ロングドリル 12D 刃形状N Φ10.2ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4767刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4 ワルターHSS-Eリーマー スパイラルフルート Φ4ワルター
3,500税込3,850
1本
9日以内出荷
刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
...