カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(7)
    • マーカーランプ(7)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
    • 丸平ワッシャー(2)
  • バイク純正部品(46,846)
  • バイク部品(2,774)
  • トラック純正部品(2,512)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,258)
  • 農業機械(1,055)
  • 自動車純正部品(900)
  • 物流用品(282)
  • パソコン/周辺機器(250)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(244)
  • 制御機器(170)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(167)
  • 学童・教育用品(112)
  • 事務用品(111)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • メカニカル部品(51)
  • 店舗什器・備品(43)
  • 厨房用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 自転車部品(28)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 測定用品(25)
  • 卓上消耗品(23)
  • 清掃用品(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 安全保護具(19)
  • 医療(17)
  • 洗車・清掃(16)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 日用品(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 住設機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • カー用品(10)
  • 作業服(10)
  • 安全標識(9)
  • 作業工具(9)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 空圧工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 保管用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 防犯用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • マスク(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 救急・衛生(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「was」の検索結果

57,517件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W198 サイドマーカー WAS(ワズ)W198 サイドマーカーWAS(ワズ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シンプルで洗練されたデザインとゆったりとした角の丸さが北欧らしさを感じさせるユーロカスタム定番のマーカーランプです。 楕円形のラインに縁が光ります。
用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
業務用踏台 WAS型 ピカコーポレイション業務用踏台 WAS型ピカコーポレイション
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
正面幅広仕様で多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
用途工場・倉庫での作業、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして。奥行(mm)195最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
WASボタンマーカー WAS(ワズ)WASボタンマーカーWAS(ワズ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
WASロゴ入りサイドマーカー WAS(ワズ)WASロゴ入りサイドマーカーWAS(ワズ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ユーロカスタムでは定番のリフレクター付きマーカランプの下部に新たにスリットを追加し地面も照らす事が可能となった新型のマーカーランプです。
用途電装パーツ/車高灯幅(mm)124高さ(mm)49奥行(mm)20電圧(V)12/24レンズ色アンバー防塵防水性能IP66/68
BLACK EDITION  踏台 WAS-bk型 ピカコーポレイションBLACK EDITION 踏台 WAS-bk型ピカコーポレイション
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
空間になじむオールブラックカラーの作業用踏台です。(オールアルマイト仕上げ) 従来製品よりも耐久性をアップさせ、耐荷重130kgを実現しています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事・店舗什器等様々な用途で活躍します。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。最大使用荷重(kg)130仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト収納寸法・奥行(mm)195天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192
業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型 ピカコーポレイション業務用踏台(天場ワイドタイプ) WAS-W型ピカコーポレイション
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
天場ワイドタイプの業務用踏台です。 従来製品よりも耐久性をアップさせています。 ステップが安定性に優れているため、工場・内装工事等様々な用途で活躍します。 バーを持ち上げるだけで簡単に折りたたむことができます。
用途内装工事・外壁塗装・洗車等に最適です。材質/仕上アルミ合金/アルマイト質量(kg)5.7段数3段踏台の高さ(mm)750収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)(保管収納)840×990×195最大使用質量(kg)100設置寸法(mm)(昇降面)989×(奥行)724
(85035)NOZZLE ASSY,WAS トヨタ(85035)NOZZLE ASSY,WASトヨタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(00009)*THRUST WAS 三菱ふそう(00009)*THRUST WAS三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(31733)*THRUST WAS 三菱ふそう(31733)*THRUST WAS三菱ふそう
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(38926)*SPACER WAS 三菱ふそう(38926)*SPACER WAS三菱ふそう
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
(30135)*SPACER WAS 三菱ふそう(30135)*SPACER WAS三菱ふそう
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(30135)*SPACER WAS 三菱ふそう(30135)*SPACER WAS三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
(00083)*SPRING WAS 三菱ふそう(00083)*SPRING WAS三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(MX913)STOPPER WAS 三菱ふそう(MX913)STOPPER WAS三菱ふそう
109税込120
1個
5日以内出荷
(MX906)STOPPER WAS 三菱ふそう(MX906)STOPPER WAS三菱ふそう
359税込395
1個
5日以内出荷
(ME709)SCREW & WAS 三菱ふそう(ME709)SCREW & WAS三菱ふそう
699税込769
1個
5日以内出荷
(SU003)SPRING WAVE WAS トヨタ(SU003)SPRING WAVE WASトヨタ(1件のレビュー)
169税込186
1個
4日以内出荷
(MA224)BRACKET WAS 三菱ふそう(MA224)BRACKET WAS三菱ふそう
319税込351
1個
5日以内出荷
(BNZ06)TOOTHED WAS 三菱ふそう(BNZ06)TOOTHED WAS三菱ふそう
279税込307
1個
5日以内出荷
(ME754)SCREW & WAS 三菱ふそう(ME754)SCREW & WAS三菱ふそう
889税込978
1個
5日以内出荷
(MQ51)HOSE,RR WAS ミツビシ(MQ51)HOSE,RR WASミツビシ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
(MX916)SEALING WAS 三菱ふそう(MX916)SEALING WAS三菱ふそう
499税込549
1個
5日以内出荷
(MX907)STOPPER WAS 三菱ふそう(MX907)STOPPER WAS三菱ふそう
429税込472
1個
5日以内出荷
(M6023)SCREW & WAS 三菱ふそう(M6023)SCREW & WAS三菱ふそう
559税込615
1個
5日以内出荷
(MX929)SNUBBER WAS 三菱ふそう(MX929)SNUBBER WAS三菱ふそう
109税込120
1個
5日以内出荷
(MX910)BEARING WAS 三菱ふそう(MX910)BEARING WAS三菱ふそう
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(MX909)STOPPER WAS 三菱ふそう(MX909)STOPPER WAS三菱ふそう
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
(MC804)SCREW & WAS 三菱ふそう(MC804)SCREW & WAS三菱ふそう
379税込417
1個
5日以内出荷
WASボタンマーカー WAS(ワズ)WASボタンマーカーWAS(ワズ)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。
用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22
Screw, SHCS, w/ Flat Was 50-0092-S エスアンドエスサイクルScrew, SHCS, w/ Flat Was 50-0092-Sエスアンドエスサイクル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0092-S。ソケットヘッドキャップスクリュー。付属品:フラットワッシャー。備考:1/4-20 x 1インチ
付属品フラットワッシャー備考1/4-20×1インチ
(85370)HOSE ASSY、WAS 日野自動車(85370)HOSE ASSY、WAS日野自動車
1,383税込1,521
1個
10日以内出荷
(HSZZ1)RESIL WAS 日野自動車(HSZZ1)RESIL WAS日野自動車
350税込385
1個
10日以内出荷
Cree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 V CREECree 可視光LED C503C-WAS シリーズ スルーホール実装 4 VCREE
1,298税込1,428
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5 mm (T-1 3/4)ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)4
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー) WASストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド) WASストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー) WASストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS
13,980税込15,378
1個
21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 。耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します 。レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 。動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です 。ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?。消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 。用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)。タイプ :W218(長型)。モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)。光源 :30LED、約21W消費電力。耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理。設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)。フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
蛍コート80 トンボ鉛筆蛍コート80トンボ鉛筆(80件のレビュー)
59税込65
1本ほか
当日出荷
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン線幅(mm)3.8仕様インク補充式全長(mm)141タイプシングル材質(軸)再生ポリプロピレン最大径(Φmm)14.5材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコートインク蛍光顔料インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
ウォッシャブルタンク コック付き 岩谷マテリアルウォッシャブルタンク コック付き岩谷マテリアル(190件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。口内径(Φmm)41/98材質ポリエチレン口数両口ノズルなしコックあり取手あり
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機TAIGASHOJI(大河商事)(10件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
LED 機能付き 多機能ベルトファン TAIGASHOJI(大河商事)LED 機能付き 多機能ベルトファンTAIGASHOJI(大河商事)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
...
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv
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
"was" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷