カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
    • 小型扇風機(5)
  • 照明(36)
    • スタンドライト(25)
    • LED蛍光灯(1)
    • コンセント式センサーライト(4)
    • クランプライト(2)
    • ソーラー式センサーライト(3)
  • 自動車純正部品(22)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ

「wasser」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
wasser  LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事)wasser LED電球 GX53TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下材質アルミ、PC質量(g)約95電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用消費電力(W)約6外径×高さH(Φmm×mm)約74×30口金GX53-1光束(Lm)630演色指数(Ra)80照射角度(°)約100
wasser75 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。 長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。 お好きなポジションに調節が簡単。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 無段階の調光と3パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。 OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。 調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。 2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABSホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.21MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 TAIGASHOJI(大河商事)wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式TAIGASHOJI(大河商事)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供 広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。 カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。 簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。 デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。 5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。 オートライトボタン付き。 作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。 集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。 タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。 離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。 操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC質量(kg)約1.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455色温度(K)2700~6500(5パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大約900演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否可(5段階調光)
wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser83 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。 調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux) 3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。 操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。 USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。 消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/鉄質量(kg)本体/約1.4シルバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.0Aコード長さ(m)充電:約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約505×159×220色温度(K)約3000~6500(3段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約550関連資料(0.44MB)電球の種類LED(10段階/無段階調光)調光の可否
wasser701  蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事)wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色TAIGASHOJI(大河商事)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.電球の種類LED蛍光灯種別40W形明るさ(Lm)約2150口金G13消費電力(W)約18光色昼光色色温度(K)6000長さ(mm)約1200蛍光灯T8(Φ25.5mm)質量(g)約121配光角度(°)約330演色指数(Ra)80以上LEDSMD2835/約96pcs電圧(V)AC85-265(50/60Hz)給電方式両側:片ピン接続設置場所屋内用
wasser96 LEDセンサーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser96 LEDセンサーライトTAIGASHOJI(大河商事)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンセントに差すだけで自動給電、夜に人を検知するとパッと照らす。 常夜灯や懐中電灯にもなる、3WAYの多機能なフットライト。 コンセントに差して自動給電。 明暗センサーで夜になると自動でセンサーON。 明るくなると自動消灯。センサーもOFFに。 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 電源ボタンでモード切り替え。コンセントから外して懐中電灯にもなる優れもの AC一体型で、コンセントに差す時の向きを選ばない。 片方のコンセントの穴を塞がない!コンパクトでどこにでも気軽に設置ができる。 プラグは収納可能。サッと隠して持ち運びやすいフラットな形に。 【本体への充電方法】 本体の電源プラグ取り出し、コンセントに差し込みます。メインライトが100%の明るさで点灯し、自動で充電が始まります。メインライトは約25秒後に常夜灯モードに切替わります。(周囲が明るいときは消灯、暗いときは12%の明るさで点灯) 【常夜灯モード】 周囲の明るさを明暗センサーが感知。周囲が暗くなるとメインライトが12%の明るさで自動で点灯し、常夜灯に。周囲が明るくなると自動で消灯します。 【人感センサー】 コンセントに差し込んだ状態で周囲が暗いとき、人感センサーが自動的に作動します。感知範囲内で人や動物が動くとメインライトが100%の明るさで点灯し、約25秒後に自動で常夜灯モードに戻ります。 周囲が明るくなると、人感センサーは自動でOFFになります。 ※感知範囲内でも周囲が明るいときや、人や動物が走るような速度で通過したとき、人感センサーへ向かって歩いたときなどは反応しないことがあります。 【トーチ(懐中電灯)モード】 本体をコンセントからはずすと、充電された内蔵バッテリーを電源に、トーチモードになります。大きく照らすメインライトは、電源ボタンを一度押すと、一点を集中的に照らすヘッドライトに切り替わります。 ※充電残量が少ない状態で放置すると内蔵バッテリーが劣化します。使用後は必ず本体を充電してください。
用途リビング、洗面所、トイレ、寝室、廊下・玄関、探し物、停電時仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本体×1、取扱説明書兼保証書材質ABS/PC質量(g)約75電源(V)AC100 60Hz消費電力(W)(最大)0.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)AC部分収納時:約111x58×26連続使用時間(時間)メインライト約1.3、ヘッドライト約1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(約250mA)保証期間6ヶ月センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)(フル)8~10設置場所屋内バッテリー容量(mAh)250光束(Lm)約40(メインライト)、約40(ヘッドライト)灯数6灯(メインライト)、1灯(ヘッドライト)電球の種類LED
wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser90クランプ式LEDライトTAIGASHOJI(大河商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ質量(g)約515(クランプ含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57光源LED(4段階/無段階調光)保証期間1年間アーム角度調整明るさ(Lm)約400光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K電球の種類LED調光の可否
wasser71 LEDリング型卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
ミニマムなリング型LEDデスクライト。 コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。 明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。 ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。 リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABSホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色関連資料(0.3MB)電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否
wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
6,398税込7,038
1台
欠品中
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。 付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策! 点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。 電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。 薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。 360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。 約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。 USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。 消費電力は最大約2.2W。
用途充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。 学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンにセット内容本体、USBコード(Type-C)、フック材質アルミ合金ブラック質量(g)約293消費電力(W)最大約2.2保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×213×10電源(VA)USB(Type-C) 5/1バッテリー容量(mAh)1000明るさ(Lm)最大約150光色昼白色(5000K)調光方式3段階電球の種類LED調光の可否
wasser64 コンセント式センサーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser64 コンセント式センサーライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から3日以内出荷
【動きを感知してパッと点灯】 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。 【周囲の明るさで自動点灯・消灯】 周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。 夜中でも足元安心。 【停電すると自動点灯】 停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。 フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。 【取り外して2WAY懐中電灯】 常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。 メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。 設置はコンセントに差し込むだけ。 工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。 2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関材質ABS/PC質量(g)98電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)約 1.4(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込充電時間(時間)約 10~12設置場所屋内関連資料(0.18MB)感知距離(m)センサー:約3まで
wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser67 コンセント式人感センサーライトTAIGASHOJI(大河商事)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
人に反応してパッと明るく点灯するコンセント式センサーライト。 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 コンセントに差しむだけで、すぐにお使いになれます。 【動きを感知してパッと点灯】-人感センサー搭載- 周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。 約25秒間点灯して自動で消灯します。 【周囲の明るさで人感センサーが作動】-明暗センサー搭載- 暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。 必要な時だけ明るい、省エネ設計。 【設置はコンセントに差し込むだけ。】 工事・工具不要。ACプラグに差し込むだけですぐに使用できます。 2口コンセントの下の差込口をふさがずに使えるのも嬉しいポイント。 【2種類の色を使い分け】 場面に合わせた2種類の色からお選びいただけます。 電球色:寝室や和室などリラックスしたい場所におすすめです。 昼白色:リビングやキッチンはもちろんクローゼットなどにもオススメ。色々な場所でご使用いただけます。 【コンパクトサイズ】 高さ8cm、横4cmのとてもコンパクトなサイズ。 使い勝手が良く、様々な場所に設置できます。
材質ABS/PC質量(g)約38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×43×46(電源プラグを含む)保証期間1年センサー感知方式人感設置方式コンセント差込設置場所屋内光束(Lm)約6関連資料(0.23MB)感知距離(m)センサー:約3まで
wasser95 充電式LEDセンサーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser95 充電式LEDセンサーライトTAIGASHOJI(大河商事)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)仕様(センサー反応距離)3mまでセット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1材質ABS/PCホワイト質量(g)約47電源(V)DC5消費電力(W)(最大)0.65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20連続使用時間(時間)約3.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.7保証期間6ヶ月充電時間(時間)(フル)2光束(Lm)約60灯数12灯電球の種類LED
wasser92 USB式LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser92 USB式LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマーホワイト質量(g)約436消費電力(W)約5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5出力電圧(V)USB:5入力電圧(V)USB:5出力電流(A)USB:1光源LED(無段階調光)保証期間1年入力電流(A)USB:2明るさ(Lm)最大約390光色6000K、3000K、4000K(3段階調色)演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
wasser マシュマロライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライトTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS形状ボール 大ホワイト質量(g)約322消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約160×170バッテリー容量(mAh)1200光色電球色関連資料(0.28MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser36 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser36 LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。 1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。 色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。 どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。 フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。 照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに使えるライトです。
用途デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル材質ABS/PS質量(g)約680電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約365×119×515色温度(K)5000保証期間1年明るさ(Lm)最大約500光色昼白色関連資料(0.7MB)電球の種類LED(3段階調光/無段階調光)調光の可否
wasser マシュマロライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライトTAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABSホワイト質量(g)約243消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年バッテリー容量(mAh)1200光色電球色関連資料(0.26MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser85 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser85 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
可動範囲が広い、アンティークデザインのT字型デスクライト。 4箇所の可動部でデスクの狙った場所をしっかり照射。 T字型なので、少ない動きで広々とデスクを明るくできます。 リーチが長いので、離れた場所へもスッと伸び、カチッと固定。 最長[高さ]約73cm/[横幅]約62cmのボディを最大限に生かしたデザインです。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 セードの発光面を湾曲させることで、光の広がりをUP。 従来にはないデクスライトの設計。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光は長押しで無段階/タッチで微調整が可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 デザインは深みのあるアンティークシルバーとガンメタルを用意。 ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。 4箇所の可動部で光の届くリーチが長いデスクライト。 長押しで無段階/タッチで微調整の調光(最大550lm)。 微妙な明るさ調整が可能。 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。 JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1393lux)。 セードの発光面を湾曲させ、光をより広範囲に広げる設計。 消費電力は最大約9W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力) 使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。 長寿命で目にも優しいLED使用。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS質量(kg)本体/約1.4電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約475×276×420、スタンド:約25×143×187最大消費電力(W)約9色温度(K)約3000~6300(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約550電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser89 ウォールランプ TAIGASHOJI(大河商事)wasser89 ウォールランプTAIGASHOJI(大河商事)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
2WAY型ウォールライト(ランプ/スポットライト) コンセント式で簡単取り付け ランプとスポットライトを併用&別々に使用可能 麻のランプシェードで優しい明かり スポットライトの角度調整は約310°×90°の広範囲 シンプルデザイン/シンプル操作(玄関/リビング/寝室など) 【間接照明にランプ】 麻素材のランプシェードを通して、優しい光が空間を包み込みます。選ぶ電球の色温度(電球色や昼光色など)によってお部屋の雰囲気を変えることが可能。 マットホワイトの本体とシンプルなランプシェードの組み合わせで、お部屋の一部としてナチュラルな雰囲気を生み出してくれます。洋室だけでなく、和風なインテリアにも。 【集中照明にスポットライト】 寝室などでは、周囲に明かりが漏れず、しっかり手元だけを照らしてくれます。 玄関やリビングなどでは、インテリアを照らして特別感を演出。陰影がしっかり出て、美術館のような雰囲気に。 広範囲の可動範囲で、照らしたい場所にしっかり光を当てることが可能。 光源は色温度3000kのLEDライトを採用。白色に限りなく近いほんのりオレンジ色なので、読書やPC/スマホ操作等に最適。スポットライトで照射される演出カラーとしても立体感と温かみがある色です。 消費電力は最大約3Wの省エネ設計。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体×1/ランプカバー×1/ランプカバー固定パーツ×1/壁固定プレート×1/プラグ×3/壁固定ビス×3/本体固定ネジ×3 ※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質アルミ、カバー素材:麻(リネン)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)スポットライト仕様:最大3、ライト仕様:最大40まで(LED対応)口金ランプ仕様:E12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約338×250×195本体質量(g)約874(電球なし)光源スポットライト仕様:LED色温度(K)スポットライト仕様:約3000保証期間1年間光束(Lm)スポットライト仕様::最大約250灯数ランプ仕様:1灯
wasser commo010 回転トレイ TAIGASHOJI(大河商事)wasser commo010 回転トレイTAIGASHOJI(大河商事)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。 トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。 ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー 深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造 1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。 移動時便利な軽量設計 たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm) 側面の型押し模様でスマートインテリアに 高さのあるモノも収納出来る! 組み立ては支柱を差し込むだけ! マグネットと相性が良い素材
用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所セット内容トレー×2(上段×1~ターンテーブルなし/下段×1~ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2材質鋼鉄質量(kg)約0.9保証期間6ヶ月トレー外寸(mm)約Φ250トレー内寸(mm)約Φ245寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250~290(一段で使用した時は、約H90)
wasser76 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser76 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。 側面には優しい光のナイトライトを搭載。 オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。 3段階の調光・調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 角のない丸いフォルムも特徴の1つ。 柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。 ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。 調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。 調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。 上下に約170度の広い可動域。 消費電力は最大約8Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS質量(g)約635電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約410×393×165色温度(K)約300~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450関連資料(0.55MB)電球の種類LED(3段階調光/ナイトライト)調光の可否
wasser13  LEDフットライト  明暗/人感センサー 懐中電灯 TAIGASHOJI(大河商事)wasser13 LEDフットライト 明暗/人感センサー 懐中電灯TAIGASHOJI(大河商事)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋内消費電力(W)最大約1.3センサー感知方式明暗/人感センサー色(本体)ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約185×50×45質量(g)約113電源(V)AC100-240(50Hz/60Hz)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/250mA充電時間(時間)約8~10(満充電)連続使用時間(時間)フロントライト:約1、ヘッドライト:約2人感センサ検出距離(m)約3まで材質ABS/PC/PS光束(Lm)フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35設置方式コンセントバッテリー容量(mAh)500
wasser 27 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser 27 LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABSホワイト質量(g)約945電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)電源コード(m)約1.5保証期間1年明るさ(Lm)最大約550光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(1.59MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
wasser87 LEDフロアライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser87 LEDフロアライトTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなデザインの円型フロアライト 円型セードで360°やわらかな光を放つ 回転式(225°)の可動でお好みの角度へ フットスイッチで簡単ON/OFF 消費電力は最大約12W 長寿命で目にも優しいLED使用 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。 【優しい光】 セード部分がシリコン素材で出来ているので、通常の光より柔らかく優しい光をお届けします。 また、光色が電球色(3000K)により、リラックスしやすい明るさへ。 セード位置が高く、光源が円型のため、より広範囲を照らすことが可能となりました。 優しく、リラックスできる明かりが空間を包み込みます。
材質アルミ、鉄、シリコン質量(kg)約1.9ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約12コード長さ(m)約1.8光源LED色温度(K)約3000保証期間1年間寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約151×42×42明るさ(Lm)約500光色電球色
wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser74 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030関連資料(0.05MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser41 LED 球型 ボールライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser41 LED 球型 ボールライトTAIGASHOJI(大河商事)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】 メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。 ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。 【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】 シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。 セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール材質ABSナチュラル質量(g)約360電源(V)AC 100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約5電源コード(m)約1.5色温度(K)2700-3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約215×200明るさ(Lm)最大約260光色電球色関連資料(0.4MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
wasser17 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser17 LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
アンティーク調のデザインがレトロでオシャレなLEDデスクライト。 センサーで手をかざすだけでON/OFFができます。 タッチボタンで電球色/昼白色/昼光色の3パターンの調色と無段階調光が可能。 3箇所の可動部とチルト構造のセード_で自由自在な角度調整。 家庭用コンセントに、本体に付属しているコードを差し込むだけで設置簡単。 LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 調色機能で、学習机や読書、オフィスにもピッタリ。 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯材質ABS/メタル合金質量(kg)約2.4電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大約820×200×480電源コード(m)約1.37保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.9MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser60 マシュマロライト コッコ TAIGASHOJI(大河商事)wasser60 マシュマロライト コッコTAIGASHOJI(大河商事)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS形状コッコホワイト質量(g)約178消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約130 × 110バッテリー容量(mAh)600光色電球色関連資料(0.18MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser80 LEDインテリアライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser80 LEDインテリアライトTAIGASHOJI(大河商事)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
デザイン性と機能性を兼ね備えたタワー型インテリアライト。 無駄を削ぎ落としたモダンデザイン。 昼はインテリア、夜はおしゃれなライトとして使用できます。 ライト発光面にマットフィルターをつけることで、優しい光をお届け。 柔らかな明かりが空間を包み込みます。 セード部分が約180°可動。光の向きで、お部屋を幅広く演出できます。 インテリアを直接照らして、スポットライト。壁に光を反射させ、間接照明にも。 ボタン操作でON/OFF、調光、調色が簡単に出来ます。 調光は3段階に切り替え。 調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K) 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 表面はアイアンマットな質感で高級感をUP。 従来にはない、新しいライトの形を。 無駄を削ぎ落としたモダンデザインのインテリアライト 3段階の調光(最大256lm) 3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4500K/電球色:約3000K)。 マットフィルターで、光が優しく柔らかに。 昼はお部屋に馴染むインテリア。夜は、おしゃれなライトへ。 明かりの方向で、スポットライトにも間接照明にも。 消費電力は最大約6W。 長寿命で目にも優しいLED使用。
材質ABS/アルミ質量(kg)本体/約1.4電源(V)DC 5/1A(Type-C)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320×162×80色温度(K)約3000~6500(3パターン)保証期間1年明るさ(Lm)最大256関連資料(0.26MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事)wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)TAIGASHOJI(大河商事)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色関連資料(1.9MB)感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LED
wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量TAIGASHOJI(大河商事)
4,190税込4,609
1台
翌日出荷
大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4連続加湿時間(時間)約20~30セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170質量(g)約300材質ABS/PP入力DC5V/2A(Type-C)最大消費電力(W)約2コード長さ(cm)約90加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)方式超音波振動式保証期間1年
wasser tech305 ソーラーガーデンライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech305 ソーラーガーデンライトTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1台
翌々日出荷
付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1材質ABS質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451消費電力(W)約0.15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144センサー光感知センサー光源電球色使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約5防水性IP44(防雨タイプ)
wasser93 シリコンライト ウサギ型 TAIGASHOJI(大河商事)wasser93 シリコンライト ウサギ型TAIGASHOJI(大河商事)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
癒しのリラックスタイムを演出!フニッとまんまるうさぎ型インテリアライト シリコン素材が優しい光を放ち、眩しさを軽減 1ボタンで調光・本体1タッチで調色の操作ができます。 7つの調色(白、赤、緑、紫、黄色、ピンク、青) 2時間で満充電、最長約5時間連続点灯 USB電源付属。コードレスで使用できるので、いつでもどこでも一緒!
用途ベッドサイドライト、読み聞かせライトなど、リラックスシーンに仕様コードレス、色温度変更セット内容本体・電源コード(microUSBケーブル)・取扱説明書兼保証書材質シリコン/ABSホワイト質量(g)約150消費電力(W)約0.5(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×103×112光源LED(3段階調光)バッテリーリチウムイオンバッテリー電源(V)/電流(A)DC5/1保証期間6か月バッテリー容量(mAh)500光色7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青)取扱説明書(4.29MB)電球の種類LED調光の可否
wasser40 LED T字型デスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser40 LED T字型デスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
広々セードの本格クランプ式T字型デスクライト。 その実力派ボディにはLEDの技術や機能を搭載。 3段階で約10~60mmの高さへ対応できるクランプ式なので学習机やオフィスデスクなどに簡単に取り付けられます。 やわらかなフレキシブルアームでセードを好きな角度へ調整。 またセード部分は付属の六角レンチを使って取り外し、上下の付け替えが可能なのでクランプと合わせて幅広い用途でお使いいただけます。 5段階調光に加えて、色温度も電球色・白色・昼白色・昼光色の4パターンに調色。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 操作はタッチボタンのみで簡単。 目に優しいLEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
用途デスクワーク、読書灯、子供部屋の学習机材質ABS/アルミ合金/鉄質量(kg)約1.4ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×500×345電源コード(m)約1.8色温度(K)2700~6500保証期間1年明るさ(Lm)最大約600光色4パターン関連資料(0.52MB)電球の種類LED(5段階)調光の可否
wasser53 LED卓上ライト&スティックライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser53 LED卓上ライト&スティックライトTAIGASHOJI(大河商事)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240色温度(K)4000保証期間1年バッテリー容量(mAh)3000明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.44MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser52 LED卓上ライト&スティックライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser52 LED卓上ライト&スティックライトTAIGASHOJI(大河商事)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。 【LED光源の特徴】 LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20色温度(K)4000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認)明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.29MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser86 ペン立て付き卓上LEDライトTAIGASHOJI(大河商事)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など材質ABSホワイト質量(g)本体/約857電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135最大消費電力(W)約7色温度(K)約3000~6500(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階/3段階調光)調光の可否
wasser11 LEDデスクライト クランプ TAIGASHOJI(大河商事)wasser11 LEDデスクライト クランプTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯材質ABS/鉄質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70電源コード(m)約1.3保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.24MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器 TAIGASHOJI(大河商事)wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器TAIGASHOJI(大河商事)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25関連資料(0.24MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OKTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否
wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680mlTAIGASHOJI(大河商事)
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)【コンパクトで扱いやすい!】軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50