「watcooil」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワトコオイル 北三ワトコオイル北三(36件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(200mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワトコティンバーガード 北三ワトコティンバーガード北三(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(1L)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。
用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドオイル 和信ペイントウッドオイル和信ペイント(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(270mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(時間)約2(20℃)
オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用)オスモカラー(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブライワックス・オリジナルワックス BRIWAXブライワックス・オリジナルワックスBRIWAX(40件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(400mL)
当日出荷から11日以内出荷
新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。主な用途屋内木製品使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(1回塗り)(m2)約4危険物の性状非水溶性
木工用みつろうクリーム 尾山製材木工用みつろうクリーム尾山製材(32件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
無臭蜜ロウワックス(油性) アーテック[学校教材・教育玩具]無臭蜜ロウワックス(油性)アーテック[学校教材・教育玩具](19件のレビュー)
1,750税込1,925
1個
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。タイプ油性収納サイズ400g
VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツVINTAGE WAX (ビンテージワックス) 木部用ワックスニッペホームプロダクツ(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(160g)
当日出荷
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く)主な用途木部乾燥時間(時間)約24(20℃)使用場所屋内用塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15危険物の類別非危険物油性 or 水性油性
オイルステイン ニッペホームプロダクツオイルステインニッペホームプロダクツ(30件のレビュー)
969税込1,066
1缶(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾仕様うすめずに塗ってください危険等級乾燥時間(時間)10分~1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
WOODLOVE オイルステイン ニッペホームプロダクツWOODLOVE オイルステインニッペホームプロダクツ(5件のレビュー)
1,090税込1,199
1缶(125mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木目の自然の美しさを生かした、鮮やかな着色仕上げができます。 木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」が非常によく、木目を荒らしません。 木材の浸透力に優れていますので、ざらついた木材でも、ムラなく染めることができます。
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具類、ペーパークラフトなどの工作品に。 (旧塗膜がある場所は完全に取り除く必要があります)使用場所屋内用主な用途希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
水性オイルステイン 和信ペイント水性オイルステイン和信ペイント(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。 従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。 色ムラになりにくく、木目を引き立てます。 水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用(ニスで上塗りしてください)使用場所屋内用仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)種別水性乾燥時間(分)約40(20℃)主な用途木床危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ロックオイルステイン ロックペイントロックオイルステインロックペイント(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(350mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。そのまま塗装でき色むらの出にくい着色剤です。
用途建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)仕様ツヤなしタイプ油性木部着色剤乾燥時間(分)夏期/10~15、冬期/30~40主な用途屋内木部・木製品希釈剤ペイントうすめ液危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0(通常不要)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険物の性状非水溶性
くるみ油 TKGくるみ油TKG(15件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ容量(mL)約90危険物の類別非危険物TKG品番9-0397-1701TKG品番(2017)6-0359-1701
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
木彫オイル 和信ペイント木彫オイル和信ペイント(2件のレビュー)
929税込1,022
1本(120mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。使用場所屋内用仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラーオスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレスオスモカラー(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
匠の塗油 太田油脂匠の塗油太田油脂(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(150mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部乾燥時間(時間)24時間以上希釈剤不要特性防腐
ワンコートオンリー オスモカラーワンコートオンリーオスモカラー
11,980税込13,178
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
使用場所屋内外兼用危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
オスモカラー 床用 オスモカラーオスモカラー 床用オスモカラー
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋内用塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)
オスモカラー 床用フロアカラー オスモカラーオスモカラー 床用フロアカラーオスモカラー
11,980税込13,178
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら