カテゴリ
- 事務用品(8)
- 塗料(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「watoko」の検索結果

ワトコオイル
北三(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(200mL)ほか当日出荷から8日以内出荷亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。成分亜麻仁油主な用途内装木部全般使用場所屋内用希釈剤不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワトコティンバーガード
北三(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1缶(1L)ほか当日出荷から9日以内出荷ティンバーガードは木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせる塗料です。 またヨーロッパの規制からなる、人体に影響の無い程度に防カビ剤を混入している以外薬品類は一切入れておりません。 内部用オイルと同じく樹の内部に浸透し、表面に塗膜を作りません。樹の暴れにあわせる為、撥水効果までに止めております。用途使用方法 (1)塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛等で塗布後30分程度放置します。 (2)拭き取り後、表面が乾燥しているを確認してから2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。 (3)樹種によっては塗りムラが生じますので、ウエス(布)で拭き取って調整してください。 (4)メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、水洗いをして乾燥させた後、上記の手順で行ってください。成分亜麻仁油主な用途屋外木部全般使用場所屋外用希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12~24危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![広沢虎造 先代 清水次郎長伝 石松と小松原村七五郎、石松間魔堂の騙し討ち CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145667-260512-02.jpg)
広沢虎造 先代 清水次郎長伝 石松と小松原村七五郎、石松間魔堂の騙し討ち CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷ヒロサワ トラゾウ(センダイ) シミズジロチヨウデン(イシマツトコ。1.石松と小松村七五郎2.石松閻魔堂の瞞し討ち台詞付アズワン品番60-1958-72
KOKOYOMU しろいことり HONTOWATASHI
古川紙工¥289税込¥3181個11日以内出荷1枚入材質(本体)PET質量(g)3奥行(mm)1縦(mm)205横(mm)45グリーン購入法適合







![広沢虎造 先代 清水次郎長伝 石松と小松原村七五郎、石松間魔堂の騙し討ち CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78145667-260512-02.jpg)