カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(563)
  • 制御機器(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • オフィス家具(50)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 切削工具(12)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 家電(8)
  • 物流用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-002」の検索結果

関連キーワード
1,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸棒ハンドル WB 2Aシリーズ BEAVER(ビーバー)丸棒ハンドル WB 2AシリーズBEAVER(ビーバー)
449税込494
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
角棒ハンドル WB 2Aシリーズ BEAVER(ビーバー)角棒ハンドル WB 2AシリーズBEAVER(ビーバー)
399税込439
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
スプリングリヤー (WB02) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (WB02)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スプリング NO.2 リーフ (WB02) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (WB02)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
WB2型 テーパめねじ オンダ製作所WB2型 テーパめねじオンダ製作所
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
ワイヤーストリッパーブレード ベッセルワイヤーストリッパーブレードベッセル(7件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
No.3000用ブレード(替刃)。極めて真円に近い形状に刃付け、磨耗が少なくいつまでも鋭い切れ味を誇ります。
質量(g)12
防腐剤”ユシルーブ WB2” ユシロ化学工業防腐剤”ユシルーブ WB2”ユシロ化学工業
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
持続性のある防腐剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。仕様添加侶(ppm):1000~2000(0.1%~0.2%)トラスコ品番194-8204材質主成分:防腐剤淡黄~濃黄容量(L)4pH10.1(1%)危険物の類別非危険物
バンドソー替刃 木工厚物用 SK11バンドソー替刃 木工厚物用SK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。
用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
伸縮性フェイスカバー ROCKBROS(ロックブロス)伸縮性フェイスカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
【商品特徴】接触冷感素材を使用したネックゲイターフェイスマスクカバーは、肌に触れると涼しさを感じさせます。更に、水分や汗によって発生する気化熱の効果により、さらなる冷却をもたらします。また、優れた通気性があり、呼吸のしやすさを実現します。柔らかく伸縮性の高い素材はシルクに匹敵する滑らかさを持ち、快適なつけ心地を提供します。紫外線対策、熱中症対策、日焼け防止、虫の侵入防止など、オールシーズンでの有効利用が可能です。【商品仕様】サイクリングアイテムのフロックブロスから提供される本商品の詳細なサイズと重さにつきましては、商品画像内をご参照ください。
用途【用途】作業場や屋外スポーツ、またアウトドア活動時のフェイスカバーネックカバーとして最適で、ヘアバンドやリストバンド、アイマスク、ピローカバーとしての利用も可能です。ロケーションや状況に応じた利用が期待でき、工事現場や工場内での現場作業、サイクリングやジョギング、ランニング、散歩、ウォーキング、トレッキングなどのアクティビティに適しています。
PC柄真鍮ワイヤブラシ SSPOWERPC柄真鍮ワイヤブラシSSPOWER(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)220ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
WBフルーツ 2M PackStyle(パックスタイル)WBフルーツ 2MPackStyle(パックスタイル)
37,980税込41,778
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
混率(%)麦50+バガス50寸法(mm)215×110×46
アルミ枠ホーローホワイトボード LL Asmix(アスカ)アルミ枠ホーローホワイトボード LLAsmix(アスカ)
8,998税込9,898
1枚
4日以内出荷
高品質な日本製ホーローを採用。長く美しく使えるホワイトボードで、なめらかな書き心地と消しやすさに加え、耐傷性にも優れています。JFEホーローならではの品質で、表面は平滑で消しやすく、ガラス質の硬い塗膜により摩耗や衝撃にも強く、錆の心配もありません。便利な可動式トレー付き。用途に合わせて位置を変えられて便利です。縦横両用、マグネットにも対応。
材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS), ホーロー質量(kg)約3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×13×600有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×560
研究実験用はさみ ハマー研究実験用はさみハマー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
防錆性・抗酸性・非磁化の特長を持ち、耐熱温度は300℃までの優れた材質を用いて作られたハサミです。WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質WIRONIT(18-12ステンレス製)
Dell Webカメラ WB3023 2K QHD DellDell Webカメラ WB3023 2K QHDDell(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
バルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572  00002-WB572 スズキバルブ,ウエツジ 12V1.7W WB572 00002-WB572スズキ
209税込230
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:00002-WB572
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)SMC
309税込340
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB2SMC
389税込428
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MARK(WB30XK2 ホンダMARK(WB30XK2ホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CM Series(CM2WB20) SMCCM Series(CM2WB20)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CJ Series(CJ2WB16) SMCCJ Series(CJ2WB16)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
MARK(WB20XK2 ホンダMARK(WB20XK2ホンダ
289税込318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CJ Series(CJ2WB10) SMCCJ Series(CJ2WB10)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WB6) SMCCD Series(CDJ2WB6)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2 ナリカ生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2ナリカ
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2 ナリカ生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2ナリカ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
CM Series(CM2WB32) SMCCM Series(CM2WB32)SMC
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ CDQ2WB125SMC
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDM2WB40) SMCCD Series(CDM2WB40)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB25) SMCCD Series(CDM2WB25)SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WB16) SMCCD Series(CDJ2WB16)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2 ナリカ生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-S2ナリカ
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB600-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2 ナリカ生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-S2ナリカ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合2枚プレート方式メカニカルステージ型式WB400-S2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.4電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
薄形シリンダ CDQ2WB63 SMC薄形シリンダ CDQ2WB63SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB40 SMC薄形シリンダ CDQ2WB40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB20 SMC薄形シリンダ CDQ2WB20SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB32 SMC薄形シリンダ CDQ2WB32SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ CDQ2WB25SMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...