カテゴリ

  • 物流用品(166)
  • 制御機器(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb-11」の検索結果

関連キーワード
250件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所

    WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式

    オンダ製作所
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品はハンドルの向き(0~90°)で中間開閉できる特殊仕様です。・配管アダプターとボールバルブ止水栓を一体化することでコンパクトでスッキリした配管となり、施工も接続箇所が少なくなり楽になります。・開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。・平行おねじ(Gねじ)
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水呼び径(A)G1/2(ねじ)、13(樹脂管)最高許容圧力(MPa)1
  • ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所

    ワイヤーホースバンド 鉄製

    岩崎製作所(6件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
    材質鉄製
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)

    M&H(25件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線メッキ線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質鉄表面処理三価クロメート白色
  • 組フタ INAX(LIXIL)

    組フタ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    商品タイプ組み合わせ式
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(11件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電力(W)2定格電圧(V)12口金W2×4.6dガラス球形式T5
  • 引手 TOSTEM(LIXIL)

    引手

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • バンジョーアダプター SWAGE-LINE

    バンジョーアダプター

    SWAGE-LINE(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    【SWAGE LINE バンジョーアダプター】 AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。
    材質ステンレスサイズAN3
  • スクエアーウォーターバス アズワン

    スクエアーウォーターバス

    アズワン
    ¥137,000税込¥150,700
    1個
    当日出荷
    マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
  • イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板

    イラスト標識WBシリーズ

    仙台銘板
    ¥879税込¥967
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質クリーンエコボード(穴4スミ)取付方式穴4スミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
  • 2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T5 12V(シングル球)

    M&H(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 ・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 ・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
  • 車輪ベンチ 木製 65cm/110cm 住まいスタイル

    車輪ベンチ 木製 65cm/110cm

    住まいスタイル
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    3日以内出荷
    ウッディな車輪が目を惹く、存在感たっぷりの。 ガーデンベンチ。。19世紀のイングリッシュ・ガーデンを。 彷彿とさせる、ヴィンテージ風の車輪ベンチです。 天然木の優しさ・あたたかさと、重厚な質感とのバランスに。 一目ぼれ多数!。 庭やルーフバルコニーの主役に使うもよし、緑の中に。 とけこませてアクセントとして使うもよしの、。 万能ベンチです。デザイン性が高いので、。 レストランやクリニックなどの前に置いたり、。 店舗のテラスや、ウインドウ・ディスプレイにも。 人気の高い商品です。。ホイールベンチ ウッドホイール カントリー。
    用途木製ベンチ:ガーデンファニチャー ガーデンベンチ 組立式 長椅子 チェアベンチ 庭 カフェ おしゃれ 店舗備品材質天然木(杉・松)仕上ラッカー塗装座高(mm)385
  • サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエム

    サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)

    ハウスビーエム
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
    用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
  • 峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト

    峠道・街道ステッカー

    ドリームプロダクト
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
  • 3/8ドライブ エクステンション 6インチ インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ エクステンション 6インチ インパクト

    WILLIAMS
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)凹凸9.5
  • 3/8ドライブ エクステンション 11インチ インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ エクステンション 11インチ インパクト

    WILLIAMS
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番757-8334材質特殊工具鋼全長(mm)280質量(g)278差込角(mm)凹凸9.5
  • 3/8ドライブ エクステンション 18インチ インパクト WILLIAMS

    3/8ドライブ エクステンション 18インチ インパクト

    WILLIAMS
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番757-8342材質特殊工具鋼全長(mm)458質量(g)422差込角(mm)凹凸9.5
  • ウェルドブラケット WB-110 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WB-110

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥199~税込¥219~
    1個
    5日以内出荷
    Bタイプブラケット
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-110の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェルドブラケット WB-111 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウェルドブラケット WB-111

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥399~税込¥439~
    1個
    5日以内出荷
    Bタイプブラケット
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(B-111の半製品生地)適合(振れ止め)LK、またはPLの爪側使用(但しRKYとの同時使用不可)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • HFS+ for Windows by Paragon Software パラゴンソフトウェア

    HFS+ for Windows by Paragon Software

    パラゴンソフトウェア
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    Windows 環境にインストールすることで HFS または HFS+ 形式でフォーマットされたボリュームへのフルアクセスを可能にするユーティリティドライバーです。Paragon UFSD テクノロジーによりファイルシステムの違いを意識することなく、Windows Explorer(ウィンドウズ エクスプローラ)から HFS+ フォーマット(macOS)のボリュームに対して、Windows の標準ドライバーと同等の速度でファイルの読み書き(リード/ライト)が可能になります。
  • 投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースB 型

    八光電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    質量(kg)0.9寸法A(mm)540寸法D(mm)10寸法B(mm)95寸法C(mm)60(最低液位)使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m(差し込みプラグ付)発熱密度(W/cm2)10電線断面積(mm2)1.25
  • 1/4”Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式) エスコ

    1/4”Hex/100mm ドライバーハンドル(伸縮式)

    エスコ
    ¥8,270税込¥9,097
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560WB-11
  • スイッチベース 伊藤電気製作所

    スイッチベース

    伊藤電気製作所(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    5日以内出荷
    壁面への取り付けが至って簡単です。後付けにも便利です。お手持ちの木ねじ(Φ3.4~Φ4.1)がご使用頂けます。浅形、深形の区別がありません(厚さ28mm)持ち運びの手間が半分で済みます。自己消火性樹脂です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ) JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチサイディングウッドコア(ボディ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。
    用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に全長(mm)330有効長(mm)150
  • サイディングウッドコア 替刃 ハウスビーエム

    サイディングウッドコア 替刃

    ハウスビーエム
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)150刃厚(mm)2.5
  • 3/8"sqx11mm ディープソケット エスコ

    3/8"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618WB-11
  • ルミナスノワール ワイヤーバー Luminous(ルミナス)

    ルミナスノワール ワイヤーバー

    Luminous(ルミナス)(2件のレビュー)
    ¥1,619税込¥1,781
    1本
    3日以内出荷
    ルミナスノワールシリーズ。オフィスシーンからリビングシーンまでインテリア性のあるブラックラック。
    用途補強用バー。色ブラックポール径(Φmm)25
  • 絶縁フェルール端子 エスコ

    絶縁フェルール端子

    エスコ
    ¥1,170税込¥1,287
    1箱(100個)
    翌日出荷
    圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤枠スタンド黒板マーカー用 光

    赤枠スタンド黒板マーカー用

    光
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    スウィングさせればブラックボード面とホワイトボード面の切り替えができ、二通りの使い方が可能です。
    幅(mm)712高さ(mm)420質量(g)6000奥行(mm)1110枠の色赤面板寸法(W×H)(mm)568×812
  • 工事写真用黒板 木製・緑暗線入 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・緑暗線入

    マイゾックス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品チョーク2本、ラーフル耐水性非耐水
  • WB1型 テーパおねじ オンダ製作所

    WB1型 テーパおねじ

    オンダ製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    樹脂管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587最高許容圧力(MPa)1
  • ギャザーフランケン 腰袋 平型 KH(基陽)

    ギャザーフランケン 腰袋 平型

    KH(基陽)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    人気の生地を組み合わせた、パッチワーク風の唯一無二のデザインがおしゃれな腰袋です。 頑丈な1680Dナイロン生地と独自の縫製技術により、丈夫で長持ちします。 たたむとスリムですが広げると十分な収納力があります。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。 1段目内側ポケット付きです。
  • 工事写真用黒板 木製・緑・耐水 マイゾックス

    工事写真用黒板 木製・緑・耐水

    マイゾックス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ・高品質な日本製。・スチール製と比較して安価
    付属品クレヨン2本、ラーフル耐水性耐水
  • 音響調整部材 サウンドフィーユ DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドフィーユ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(4枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。シンプルで素材感あふれるモダンデザインが魅力の中~高音吸音用。フラッターエコーの改善におすすめです。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙材質吸音層:高密度不織布寸法(mm)30厚×455×455質量(kg)5.8/箱表面ポリエステルクロス裏面MDF、インシュレーションボードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • 音響調整部材 サウンドフィーユくさび DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドフィーユくさび

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。「吸音」をイメージさせる印象的なくさび状。中~高音吸音用。縦向き、横向きどちらにも取付できます。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙材質吸音層:高密度不織布寸法(mm)78厚×455×455質量(kg)5.2/箱表面ポリエステルクロス裏面MDFホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • 音響調整部材 サウンドブランチ DAIKEN(旧:大建工業)

    音響調整部材 サウンドブランチ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(2枚)
    6日以内出荷
    壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 。お部屋のコーナーに取付ける中~高音吸音用。コーナー部の音のこもりを抑えます。
    用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙、ベース部材材質吸音層:高密度不織布質量(kg)5.3/箱パネルサイズ(mm)30厚×910×230表面ポリエステルクロス裏面MDF、インシュレーションボードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
  • ESMWB11 ホイールバッグ(1枚) SHIMANO(シマノ)

    ESMWB11 ホイールバッグ(1枚)

    SHIMANO(シマノ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    8日以内出荷
  • A100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット CKD

    A100シリーズ T型ブラケット付配管用アダプタセット

    CKD
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    種別部品