カテゴリ
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- TRUSCO(1)
- 八光電機(1)
- オンダ製作所(1)
- 日興製綱(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- KSフィルター(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
「wb-121」の検索結果
![ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756688-170414-04.jpg)
ウェルドブラケット WB-121
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥419~税込¥461~1個4日以内出荷から5日以内出荷スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き) Bタイプブラケット用途メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥219税込¥2411個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ダブルロック中間バルブ
オンダ製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管の途中にバルブを設置できます。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
投込みヒーターステンレスシースB 型
八光電機¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から15日以内出荷水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。使用液水電源コードキャブタイヤケーブル2m材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10
プロジェクタースクリーン
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)組立時間30分アスペクト比その他組立人数2人![シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77539185-220527-02.jpg)
シンガーギャザーキャップMP(100枚入)
宇都宮製作[手袋](7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100枚)当日出荷ディスポタイプの帽子です。 コンパクトに折り畳まれています。 豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。用途毛髪の落下防止等にご利用いただけるディスポ帽子材質不織布(ポリプロピレン)・ゴム(イソプレン)サイズフリー




![ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55756688-170414-04.jpg)









![シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77539185-220527-02.jpg)