曜日別特売

ダブルロック中間バルブ

ダブルロック中間バルブ - オンダ製作所ダブルロック中間バルブ - オンダ製作所ダブルロック中間バルブ - オンダ製作所ダブルロック中間バルブ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管の途中にバルブを設置できます。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1
内容量
1個
注意
※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないで下さい。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
内径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
内径(Φmm)
寸法H(mm)
ハンドル色
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194749WB12-13A-S87.51037アイボリー架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥7,060
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194758WB12-13B-S87.51037ブルー架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥7,060
¥3,898
¥4,288(税込)
当日出荷
76194767WB12-13C-S87.51037オレンジ架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥7,060
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194776WB12A-16A-S101.512.538.5アイボリー架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194785WB12A-16B-S101.512.538.5ブルー架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194801WB12A-16C-S101.512.538.5オレンジ架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194810WB12C-16A-S101.512.538.5アイボリーポリブテン管16A×ポリブテン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194819WB12C-16B-S101.512.538.5ブルーポリブテン管16A×ポリブテン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194828WB12C-16C-S101.512.538.5オレンジポリブテン管16A×ポリブテン管16A
¥8,210
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする