カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 自動車純正部品(24)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 物流用品(10)
  • 厨房用品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • オフィス家具(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wb-15」の検索結果

関連キーワード
365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MARK (WB15) ホンダMARK (WB15)ホンダ
299税込329
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
MARK,SPEC (WB15XD ホンダMARK,SPEC (WB15XDホンダ
599税込659
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウレタンワッシャ(ショア A90) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A90)ノーブランド(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)90
マルチブラケット TRUSCOマルチブラケットTRUSCO(13件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上スチール仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場タイプベタ棚高さ(mm)800天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304棚板厚さ(mm)1
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製) TRUSCO配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)TRUSCO(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類マルチブラケット材質/仕上ステンレス仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ホワイトボード 行動予定表 クラウン[事務用品]ホワイトボード 行動予定表クラウン[事務用品](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
仕様スライド式吊下げ金具付、マグネット対応材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付種別行動予定表種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
鋼線メッキ線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
ホワイトボード 週間予定表 クラウン[事務用品]ホワイトボード 週間予定表クラウン[事務用品](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
種別週間予定表仕様受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製質量(kg)2種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)600×450×55繰り返し・詰め替え対応
タイムスイッチ TSE-2シリーズ 三菱電機タイムスイッチ TSE-2シリーズ三菱電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。 TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。 外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。 リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。 停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。 表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。 テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220質量(kg)0.2アイボリー取付方式(表面)IEC35mmレール周波数(Hz)50-60両用精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)表示(時刻)LCDによるデジタル表示適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下動作周囲温度(℃)-10~50電圧許容範囲(V)AC85~240適合圧着端子丸形 JST V2-M3停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)スイッチ構成1c
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
押ボタンスイッチ Wシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ WシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
IP60~67適合全防水タイプ。強制開離機構採用。バウンス防止機構採用。一体成形のパネル取付け部。UL 94V-0認定品で難燃性・絶縁性に優れたケース。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)、Φ13.2丸ボタン(AT-414-K)種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-30~70規格PSEボタン形状丸(別売り)耐電圧AC1500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品ゅ19丸ボタン(AT-412)、ゅ13.2丸ボタン(AT-414)、防水キャップ(AT-4043)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.2、12.5(回り止め機能なし)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性15000回以上機能動作ON-回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、6A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
7,398税込8,138
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
ボールレンチ エンジニアボールレンチエンジニア
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ストッパーなし
リレー用渡りバー 篠原電機リレー用渡りバー篠原電機(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅寸法t(mm)0.7寸法D(mm)3.5容量(A)最大通電:20RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付板厚(本体)(mm)0.7
ラミジップ(ワイドボックスタイプ) セイニチ(生産日本社)ラミジップ(ワイドボックスタイプ)セイニチ(生産日本社)
31,980税込35,178
1ケース(600枚)
3日以内出荷
サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。
用途お米、肥料等に。透明種類チャック付ポリ袋寸法(チャック上)(mm)32
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
材質プラスチックブラック保護等級IPX3
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB32-15DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動両ロッド
ホワイトボード 無地 クラウン[事務用品]ホワイトボード 無地クラウン[事務用品]
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
摩耗に強いリバーホーロー製。 キズに強く、耐久性バツグンです。
仕様白板無地、スライド式吊下げ金具材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)リバーホーロー
メタルワークベンチ ムラテックKDSメタルワークベンチムラテックKDS(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類バークランプ材質(本体)アルミダイキャスト材質アルミダイキャスト締付け能力(kg)350幅(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボード 月予定表 ヨコ書き クラウン[事務用品]ホワイトボード 月予定表 ヨコ書きクラウン[事務用品]
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
材質リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製付属品受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付仕様スライド式吊下げ金具付種別月予定表種類壁掛け・罫線ありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
水切定木 B-15型 フクビ化学水切定木 B-15型フクビ化学
65,980税込72,578
1箱(100個)
3日以内出荷
庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
長さ(m)1.82
ペダルレンチヘッド ParkTool(パークツール)ペダルレンチヘッドParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ペダルお取付軸の締め付けトルクを管理するためのトルクレンチ用ヘッド。 トルクレンチの軸に対し、90度に設置することで、ほぼトルク値の換算なしに使用が可能です。
差込角(mm)9.5(3/8sq.)板厚(mm)5
イラスト標識WBシリーズ 仙台銘板イラスト標識WBシリーズ仙台銘板
759税込835
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式穴4スミ材質クリーンエコボード(穴4スミ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドル ParkTool(パークツール)スピンナーハンドルParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
固着したボルトやナットの取り外しなど、大きなトルクが必要な作業に最適です。差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)先端可動範囲:180度全長:約37cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)全長(cm)約37可動範囲先端可動範囲:180度
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(2件のレビュー)
1,220税込1,342
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-15DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB40-15DZ-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)15作動方式複動両ロッド
3/8”ドライブ スピーダーハンドル WILLIAMS3/8”ドライブ スピーダーハンドルWILLIAMS
10,980税込12,078
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5全長(mm)457トラスコ品番757-8369材質特殊工具鋼質量(g)654
渡り足場 ピカコーポレイション渡り足場ピカコーポレイション
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。 天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200仕様組立式材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)700アンカー穴(mm)Φ12天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
峠道・街道ステッカー ドリームプロダクト峠道・街道ステッカードリームプロダクト
339税込373
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)25
JIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様 グリーンクロスJIS 警告標識 ヨコ マグネット仕様グリーンクロス
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)400×200
サイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ) ハウスビーエムサイディング・ウッドコアドリル(ボディのみ)ハウスビーエム
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現します。切粉の排出効果抜群のチップポケットバランスが安定した穿孔能力を発揮できます。
用途被削材:サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃先:超硬チップ刃厚(mm)2.5適合材サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入り)2×2材等
JIS警告標識 ヨコ グリーンクロスJIS警告標識 ヨコグリーンクロス
989税込1,088
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識