カテゴリ
- 物流用品(7)
- 自動車純正部品(4)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wb-18a」の検索結果

ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)
未来工業(29件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から翌々日出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)
未来工業(31件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。タイプヨコ型保護等級IPX3
2輪車用ウエッジ球 T13 12V(シングル球)
M&H(15件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から5日以内出荷適合ウインカー球タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.1×9.5dガラス球形式T13
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥90税込¥991個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
連結式大型作業台 WB-a
長谷川工業¥259,800税込¥285,7801台翌日出荷トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台! サイズバリエーションが豊富。 連結したまま移動が可能。 剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。 中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。 106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。 大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)260キャスター径(Φmm)150天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2120×610昇降幅(mm)600最大使用質量(kg)150
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-B18
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲B熱電対:0~1200℃
連結式大型作業台 WB 片側開口手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥66,980税込¥73,6781セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通材質アルミタイプ片側開口手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB クッションガード
長谷川工業¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
連結式大型作業台 WB フルセット手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥119,800税込¥131,7801セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミタイプフルセット手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥69,980税込¥76,9781本翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
連結式大型作業台 WB 連結足場板
長谷川工業¥149,800税込¥164,7801枚翌日出荷コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ)
長谷川工業¥56,980税込¥62,6781セット翌日出荷手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様左右共通材質アルミタイプ片側手摺手すり高さ(mm)1100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水仕様
ダイヘン¥1,298,000税込¥1,427,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置仕様
ダイヘン¥1,498,000税込¥1,647,8001セット翌々日出荷極薄板から厚板まで様々な用途に幅広く対応!。高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。Welbee独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現!最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶込みが得られ、継手強度がアップします。さらに、入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時閻が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能。溶接作業の効率化が図れます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。仕様●アップスロープ時間(秒):0~10●アフターフロー時間(秒):0~99●クレータフィラ制御:有、無、反復 切替式●ダウンスロープ時間(秒):0~10●プリフロー時間(秒):0~99質量(kg)56周波数(Hz)パルス:0.1~1000、交流TIG:30~500/交流手溶接:50又は60外形寸法(mm)W395×D710×H640(アイボルト含まず)定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)定格出力電流(A)交流TIG:350、直流TIG:350、交流手溶接:250、直流手溶接:250定格入力(kVA)交流TIG:12.2(10.2kW)/直流TIG:12.3(10.8kW)/交流手溶接:15.6(10.2kW)/直流手溶接:10.5(9.1kW)相数三相パルス幅50%(ファンクションキーで変更可能5~95)定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)交流TIG:24/直流TIG:24/交流手溶接:30/直流手溶接:30出力電流範囲(A)交流TIG:5~350(5~250:ソフトモード)/直流TIG:2~350/交流手溶接:10~250/直流手溶接:10~250最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式高周波スタート/タッチスタートアークスポットタイマ(秒)0.1~10メモリー数溶接条件:100
薄形シリンダ CDQ2WB50
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵