カテゴリ
- 制御機器(182)
- FA担当者のオススメ新商品(116)
- パソコン/周辺機器(55)
- 事務用品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 作業工具(19)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 建築金物(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 物流用品(11)
- オフィス家具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 研磨材(9)
- 家電(9)
- メカニカル部品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 介護用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 安全保護具(7)
- 学童・教育用品(7)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 溶接用品(4)
- 医療(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Qlight(119)
- メディアカバーマーケット(44)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(20)
- エスコ(16)
- omron(オムロン)(12)
- ジェイワークスプランニング(11)
- スモール・プラネット(11)
- 象印マホービン(10)
- TRUSCO(9)
- オザック精工(8)
- DAIKO(大光電機)(7)
- グンゼ(6)
- CKD(6)
- オンダ製作所(6)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- TOA(5)
- マイゾックス(5)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- DAIKEN(旧:大建工業)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wb-2」の検索結果

WB2型 テーパめねじ
オンダ製作所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
ホワイトボードマーカー 交換式本体
uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)¥92税込¥1011本当日出荷ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
鋼線ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
ホワイトボードマーカー お知らセンサー
uni(三菱鉛筆)(13件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷書ける書けないがひと目でわかる!!使い終わりがわかるから替え時ハッキリ!!トレーはスッキリ!! 新インクで書きやすい・消しやすい。 カートリッジ詰め替えもカンタン。 最後までかすれずにスラスラ。エコマーク認定認定材質(軸)再生ポリプロピレングリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 179繰り返し・詰め替え対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
マルチブラケット
TRUSCO(14件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40×3.2t材質/仕上スチール種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
WBフルーツ 2M
PackStyle(パックスタイル)¥41,980税込¥46,1781ケース(50枚×20袋)3日以内出荷麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。寸法(mm)215×110×46混率(%)麦50+バガス50
デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
セーフティ・ウォーク すべり止めテープSWB
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故を防止します。 砥粒が入ったハードタイプ。 雨がかかっても効果は変わりません。 はがれにくく、耐候性、耐久性に優れています。 玄関まわりやスロープに適しています。用途石、タイル、金属などの階段に。 エントランスに。 梯子や脚立のステップに。タイプロールタイプ(屋外用)使用温度範囲(℃)-20~60材質(裏)裏紙:ライナー紙主な用途滑り止め用施工温度(℃)10以上
ソフトホワイトボード ナチュルボ
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥649税込¥7141パック(1枚)当日出荷「マグエックス ソフトホワイトボードナチュルボ」は、スチール面を傷つけにくい安心設計で、軽くて柔らかい素材を使用したホワイトボードです。 冷蔵庫にピタッとつきます。両開き冷蔵庫にもご使用頂けるコンパクトサイズです。便利なイレーザー付きマーカーペンがセットされています。 マーカーペンが取り出しやすいデザインです。付属品のヒモを取りつけて頂くとスチール面以外でも使用可能です。 非塩ビ素材を使用しています。環境対応として分別処理も可能です。 裏面磁石付き。暗線入で書きやすい。縦・横使えます。取り付けられる所:凹凸のない金属塗装面(冷蔵庫等)付属品イレーザー付きマーカー(黒)・マグネット2個(Φ20mm白)・吊り紐仕様裏面マグネット式、マグネット対応、付属品付き材質ボード面:スチール、フレーム:EVA、裏面ネオジム磁石付幅(mm)215厚さ(mm)22色白高さ(mm)175質量(g)127種類マグネット掛け・無地吸着力(N)11.77 N磁束密度(表面)1600G繰り返し・詰め替え対応![黒板用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823114-210902-02.jpg)
黒板用マグネットシート
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用厚さ(mm)0.8色緑
強力拭き取りウェットタイプクリーナー
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥789税込¥8681本(60枚)当日出荷汚れ落とし専用の強力ウェットタイプクリーナーです。 汚れ落としに効果的な「超極細繊維」と「クリーニング液」のW効果でタバコのヤニや油汚れなど、しつこい頑固な汚れをきれいに拭き取ります。 オフィス機器、パソコン周辺機器、AV機器本体などの汚れの拭き取りに最適です。用途電話機・FAX機、スキャナ・コピー機、プリンター、デスク・キャビネット、パソコン本体成分水、エタノール、界面活性剤、防腐剤、保湿剤、モモ葉成分材質アクリル系超極細繊維不織布1枚の寸法(mm)140×200RoHS指令(10物質対応)対応アルコール×![ホワイトボード 無地 タテ型 クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583047-141107-02.jpg)
ホワイトボード 無地 タテ型
クラウン[事務用品]¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷摩耗に強いリバーホーロー製。キズに強く、耐久性バツグン。付属品受け皿(※受け皿は外せません)、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付材質(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製色白(無地)種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)リバーホーローグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
SUS304 ステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から10日以内出荷適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3
配管支持用マルチブラケット(ステンレス製)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。厚さ(mm)3.0寸法(mm)40×40×3.0t材質/仕上ステンレス種類マルチブラケット針径(Φmm)4.5長穴(mm)10×25
ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ
フジ矢(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底の部分は型崩れしにくく、尖ったものでも貫通しない丈夫なEVA型押し素材を採用。 前面のテスター入れポケット、テープフッカーなど、電気工事向けに特化した腰袋です。 開口部を低くした設計で工具の出し入れがより楽に。用途前面のテスター用ポケットなど電気工事に特化した腰袋です。幅(mm)170高さ(mm)230材質(本体)布質量(g)540タイプ3段奥行(mm)160適合ベルト幅(mm)70アズワン品番64-3209-94
256型 プッシュツマミ
川喜金物(SOWA)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用するプッシュツマミですツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。扉厚:20~47mm 。裏ビスの締付トルクは5kg-cm以下付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
万能用 化繊ウェーブ刷毛
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷化繊100%の多用途刷毛です。波形状の毛材で、塗料含みを良くしてまんべんなくあたります。用途水性、油性用。種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)化繊主な用途水性用、油性用毛色白色2018年トラスコ掲載ページ7 0185
アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5
210型 プッシュツマミ(面付タイプ)
川喜金物(SOWA)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷【用途】家具などに使用する面付タイプのプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。用途【仕様】。適合扉厚:20mm~43mm付属品【トラスネジ】ISOM3×18ISO M3×30
ネジ式ワイヤバンド
TRUSCO¥98税込¥1081個当日出荷ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。用途工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質亜鉛めっき、スチール(亜鉛メッキ)締付トルク(N・m)2
ソフトホワイトボード
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります付属品マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)材質本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)種類マグネット掛け・無地材質(表面)スチールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
六角軸 真鍮ホイールブラシ(BS)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.15
1つボタン送信機
マイコール¥4,998税込¥5,4981台当日出荷送信機は防滴構造で、丈夫で押しやすいボタンサイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
...




















![黒板用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70823114-210902-02.jpg)

![ホワイトボード 無地 タテ型 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583047-141107-02.jpg)




![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)