「wb-2m」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトボードマーカー 交換式本体 uni(三菱鉛筆)

    ホワイトボードマーカー 交換式本体

    uni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
    92税込101
    1本
    当日出荷
    ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
    エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
  • WBフルーツ 2M PackStyle(パックスタイル)

    WBフルーツ 2M

    PackStyle(パックスタイル)
    41,980税込46,178
    1ケース(50枚×20袋)
    3日以内出荷
    麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。 燃えるゴミとして処理でき、水や油にも強い。 オレンジやリンゴなどの果物2個が入るサイズ。 Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
    寸法(mm)215×110×46混率(%)麦50+バガス50
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB600-M2

    ナリカ
    74,980税込82,478
    1台
    欠品中
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB600-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~600×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • 生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2 ナリカ

    生物顕微鏡ウィングブルーⅡ WB400-M2

    ナリカ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    長焦点のプランレンズを搭載
    付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)型式WB400-M2寸法(mm)155×205×355質量(kg)3.1電源(V)AC100またはUSB(Type-C)総合倍率40×~400×対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、バッテリーカットオフスイッチ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mmコンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
  • Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Medium 品番(Q2MA-WB-M) M-Size

    GYEON(ジーオン)
    3,700税込4,070
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    材質マイクロファイバーサイズM直径(Φcm)ブラシ部分:約6長さ(cm)ブラシ部分:約17.5全長(cm)約37危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size GYEON(ジーオン)

    Q2M WheelBrush Large 品番(Q2MA-WB-L) L-Size

    GYEON(ジーオン)
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    柔らかい材質のマイクロファイバーを使用しており、ホイールに優しく、効果的に清掃できるように設計された高品質なホイール用クリーニングブラシです。
    材質マイクロファイバーサイズL直径(Φcm)ブラシ部分:約7長さ(cm)ブラシ部分:約23全長(cm)約45危険物の類別非危険物適合用途ホイール洗浄
  • 防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業

    防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃表面処理(カバー)上/下:シボ
  • シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業

    シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性難燃
  • プレストークワイヤレス充電器 TOA

    プレストークワイヤレス充電器

    TOA
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤレスマイク プレストーク型WM-1420を本体ごと差し込んで充電することが可能です(2台まで)。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)が2本付属しています。専用充電電池は、WB-2000のほか、WB-1000A(単3形ニッケル水素電池、1000 mAh)も使用できます。
    付属品ACアダプター(コード長:DC側1.8m)×1、ワイヤレスマイク用充電電池:WB-2000-2(専用充電電池:WB-2000が2本入)×1材質ケース:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装半艶、充電スロット部:PPE樹脂黒(マンセルN1.0近似色)質量(g)540(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター(付属)使用)消費電力(W)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×84.5×98充電時間(時間)約2(専用充電電池WB-2000使用時)、約1(専用充電電池WB-1000A使用時)充電個数2台使用湿度範囲(%RH)30~85
  • ワイヤレスマイク用充電器 TOA

    ワイヤレスマイク用充電器

    TOA
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    デジタルワイヤレスマイクWM-D1210,WM-D1260,WM-D1310専用充電器です。最大2本のマイクを同時に充電することが可能です。専用充電電池WB-2000(単3形ニッケル水素電池、2000 mAh)を2本付属しています。
    付属品ACアダプター(DC側コード長1.8m)…1、専用充電電池WB-2000…2質量(kg)500g寸法238(W)×108.5(H)×98(D)mm電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター(付属)使用)使用温度範囲0℃~+40℃消費電力11W仕上ケース:ABS樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装、充電スロット部:PPE樹脂 黒(マンセルN1.0近似色)使用湿度範囲30%~85%RH(ただし結露のないこと)充電時間約2時間接続台数充電台数:2台
  • ワイヤレスシステムオプション TOA

    ワイヤレスシステムオプション

    TOA
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー溶接機 ネオシグマ3 マイト工業株式会社

    バッテリー溶接機 ネオシグマ3

    マイト工業株式会社
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    定電流・定電圧充電方式で最適充電。 1.5時間で90%充電の急速充電。 溶接可能状態が容易に確認できる出力電圧カラフルインジケーター採用。 充電完了後、自動的に維持充電に移行する充電システムを採用。 車輪ストッパーを標準装備。
    付属品出力端子ゴムキャップ(赤・黒各1)質量(kg)(本体部)12、(バッテリー部)41周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2(100Vポッキンプラグ付)定格出力電流(A)70~100/100~150(2段切替)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×530×480(取手・車輪含む)定格出力直流36V、最大11A冷却方式強制冷却バッテリーWB-2M適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2定格使用率(%)40定格負荷電圧(V)DC26無負荷電圧(V)DC43.5充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)溶接能力【Φ2.6】使用率20%:(100V併用時)96本、(バッテリーのみ)10本、使用率40%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)10本【Φ3.2】使用率20%:(100V併用時)36本、(バッテリーのみ)6本、使用率40%:(100V併用時)16本、(バッテリーのみ)6本バッテリー数3直列(12V×3=36V)定格入力交流100、550W(580VA)
  • デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2 ナリカ

    デジタル生物顕微鏡 TRS-600WM2

    ナリカ
    95,000税込104,500
    1台
    6日以内出荷
    ●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ウィングブルーⅡと理科実験観察撮影装置Torusee-TCのセット●ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。●カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook、iPad※USB-Cポート搭載タイプ)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
    付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×型式TRS-600WM2出力カメラ(ToruSee-TC):USB2.0、USB-C有効画素数カメラ(ToruSee-TC):約200万画素撮像素子カメラ(ToruSee-TC):CMOS
  • スロアウェイドリル DFSP ケナメタル

    スロアウェイドリル DFSP

    ケナメタル
    55,980税込61,578
    1個
    8日以内出荷
    経済的な正方形外刃インサートに三角形内刃インサートの優れたセンタリング機能を組み合わせたスローアウェイドリルです。WDシャンク
  • 超硬オービタルねじ切りカッター プロトティップ

    超硬オービタルねじ切りカッター

    プロトティップ
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ) プロトティップ

    Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートル細目ねじ)

    プロトティップ
    88,980税込97,878
    1個
    9日以内出荷
    Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応