カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 切削工具(6)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wb-3a」の検索結果

ウッドベース弦
Hallstatt¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷コントラバス/ウッドベース/アップライトベース用弦。 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。タイプ3弦A音用![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。色灰使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
エスコ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷EA520WB-3用替キャスター 自在キャスターエスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
パイロット リプレイスメントレバー R3WB F5574
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5574。タイプ:レバータイプ:R3WB。色[カラー]:チタン。材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6。備考:リプレイスメントレバー ブレーキ用途【旧品番】ZS61-1990材質アルミニウム:A6061-T6色チタン備考リプレイスメントレバー ブレーキタイプレバータイプ:R3WB
パイロット リプレイスメントレバー L3WB F5597
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5597。タイプ:レバータイプ:L3WB。色[カラー]:チタン。材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6。備考:リプレイスメントレバー クラッチ用途【旧品番】ZS61-2990材質アルミニウム:A6061-T6色チタン備考リプレイスメントレバー クラッチタイプレバータイプ:L3WB
多列ねじ切りカッター
プロトティップ¥36,980~税込¥40,678~1本9日以内出荷さまざまな被削材に汎用的に使用可能です。短い加工時間と長い工具寿命による一穴当たりコストを削減します。径補正の必要がほとんどなく、高い生産性と容易な取り扱いです。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応






![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)