カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(45)
- CKD(15)
- 未来工業(11)
- プロトティップ(6)
- エスコ(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- omron(オムロン)(2)
- KSフィルター(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- 鎌田信号機(1)
- 象印マホービン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- コーヨーラド(1)
- ミツビシ(1)
- アルテ(1)
- Hallstatt(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「wb-3a」の検索結果

ウォルボックス 屋根付(タテ型)
未来工業(18件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)材質ABS保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根無(タテ型)
未来工業(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。保護等級IPX3
ウォルボックス( 鍵付)(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷屋根、扉は本体と簡単に分離できます。仕様木板ベース付バンド通し穴有(側面)
アジャスタブルラバーストラップ
エスコ(2件のレビュー)¥440税込¥4841本当日出荷から翌日出荷コードの長さはフック部分で調整できます。コード自体に伸縮性があるので無負荷状態からさらに伸びます。材質コード:ポリプロピレン、ラテックスゴム内径(Φmm)(フック)28使用荷重(kg)設定なしコード径(Φmm)7材質(フック)スチール(樹脂コート)
パーツケース(防滴構造)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷上蓋部分のパッキンによる防滴構造 バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付仕切り仕切板:5枚付
3WAY 充電式ポータブル冷温庫26L 冷蔵/冷凍/保温切替
アイリスオーヤマ¥64,980税込¥71,4781台翌日出荷【充電式】【3WAY冷蔵/冷凍/保温切替】【急速冷凍モード】【バッテリー付属】 バッテリー搭載だからコンセントが無い場所でも使える、充電式ポータブル冷蔵冷凍庫! -20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。 USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。 車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。 バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。 バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。 キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます仕様バッテリー駆動対応:ありセット内容電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)408長さ(m)交流電源(電源コード+ACアダプター):約2.0、直流電源:約3.4奥行(mm)391間口(mm)666電源(V)交流電源:100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、直流電源:12/24消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)キャスターあり寸法(幅)666mm方式ワイヤーヒーター(加温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408ハンドルあり冷却方式コンプレッサー式扉開閉方式上開き温度設定範囲(℃)-20~20/25~60USBポートあり寸法(高さ)(mm)408定格内容積(L)約26
ウッドベース弦
Hallstatt¥2,398税込¥2,6381本5日以内出荷コントラバス/ウッドベース/アップライトベース用弦。 弦は消耗品なので、定期的な交換をオススメします。 入門向け弦楽器ブランドとして有名なHallstatt製。タイプ3弦A音用![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)
エスコ¥2,100税込¥2,3101本翌日出荷すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。色灰使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
150mm 自在キャスター(EA520WB-3用)
エスコ¥24,980税込¥27,4781個翌日出荷EA520WB-3用替キャスター 自在キャスターエスコ品番EA520WB-203形状自在車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)50
250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)
エスコ¥28,980税込¥31,8781個翌日出荷EA520WB-3、-4、旧EA520WB-5用替車輪 ローラーベアリング入りエスコ品番EA520WB-103質量(kg)6.24車輪径(Φmm)250材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)63.5(ゴム部:55)耐荷重(kg)360
ポールバンド金具( コン柱用)
未来工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。付属品タッピンねじ(5×8)×4本付仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D材質ステンレス製バンド幅(mm)50以下ボール径(Φmm)150以上許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
ウオルボックス用排熱フード
未来工業¥2,798税込¥3,0781組(1組)当日出荷ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、給気口に取り付けるフードです。取付穴径Φ42適合ボックス【ウオルボックス】WBV-2・WBV-12・WBV-3・WBV-13、WB-3A・WB-12A・WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-3D・WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-2L(K)・WBJ-12L(K)・WBJ-13L(K)・WBJ-14L(K)入数1組(2個1組)
パイロット リプレイスメントレバー R3WB F5574
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5574。タイプ:レバータイプ:R3WB。色[カラー]:チタン。材質[素材]:アルミニウム:A6061-T6。備考:リプレイスメントレバー ブレーキ用途【旧品番】ZS61-1990材質アルミニウム:A6061-T6色チタン備考リプレイスメントレバー ブレーキタイプレバータイプ:R3WB
















![[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70298228-251027-02.jpg)