カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 溶接用品(14)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「wb-4m」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボートマーカー uni(三菱鉛筆)ボートマーカーuni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
線幅(mm)1.8~2.2線の太さ中字質量(g)13.5エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂グリーン購入法適合寸法(軸径Φ×全長)(mm)17.7×118.2商品タイプ交換式本体エコマーク認定番号18 112 173繰り返し・詰め替え対応
トーチスイッチ 押しボタン式 ミラー(ウエルドクラフト)トーチスイッチ 押しボタン式ミラー(ウエルドクラフト)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)〈ヨコ型〉未来工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付ミルキーホワイト
ホワイトボード 月予定表 ナカキンホワイトボード 月予定表ナカキン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
マグネットバー付きなので、書庫や扉に貼り付けて使用することができます。 月次の行事予定を記入できます。マーカーセット付き
材質芯材/再生PE樹脂質量(kg)1.5種類マグネット掛け・罫線あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×8×875表示内容月予定材質(表面)スチールホワイトボードアズワン品番63-1827-11繰り返し・詰め替え対応
バッテリー(メンテナンスフリー) マイト工業株式会社バッテリー(メンテナンスフリー)マイト工業株式会社(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ CDQ2WB125SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-T500Pハンド空冷仕様ダイヘン
2,298,000税込2,527,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A500Pハンド空冷仕様ダイヘン
2,498,000税込2,747,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A350Pハンド空冷仕様ダイヘン
1,998,000税込2,197,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】35冷却方式【溶接トーチ】空冷適合電極径(Φmm)(1.6)/2.4/(3.2)最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:200/交流:140関連資料(1.95MB)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
1,298,000税込1,427,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。低電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応します。2A時でも安定したアーク長を実現します。極薄板でも1000Hzのパルス溶接がまっすぐで安定した溶接ビードを可能にします。500Aの余裕の大容量で厚板の連続溶接および、薄板の高速溶接を実現します。溶接工程の高能率化に大きく貢献します。トーチスイッチによるON/OFF繰り返す操作なしで、入熱調整可能です。溶接技能者の負担軽減や技量に関係なく安定した溶接が可能となります。
仕様●定格入力(kVA・kW):直流TIG:20.0(18.7)/直流手溶接:18.4(17.2)●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)51定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)直流TIG:500/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)60定格負荷電圧(V)直流TIG:30/直流手溶接:36出力電流範囲(A)直流TIG:2~500/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
Plasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,698,000税込2,967,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約75使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-T500Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,498,000税込2,747,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約55使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
Plasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様 ダイヘンPlasma Jet TIG WB-A350Pハンド水冷仕様ダイヘン
2,198,000税込2,417,800
1セット
翌々日出荷
Welbee TIG溶接機に制御装置と溶接トーチをアドオンするシンプルな構成で深く、速い高品質な溶接を実現します。高速溶接でもハンピングの無い安定した溶接を実現します。熱伝導率が高く溶接の難しい銅の溶接において、集中したアークが効率的な溶接を実現します。ギャップや段違いなどワークのばらつきに対する裕度も高く、微細なパーツの高品質溶接を可能とします。アルミニウム合金においても深い溶け込みが得られます。TIG溶接では難しい高速溶接においても裏波が形成でき、接合強度の求められる溶接部においても効率化が可能となります。電磁鋼板などの表面処理材においても、安定した高品質な溶接が可能となります。
質量(kg)約60使用率(%)【溶接トーチ】100冷却方式【溶接トーチ】水冷適合電極径(Φmm)(1.6)/(2.4)/3.2最大使用電流(A)【溶接トーチ】直流:300/交流:210関連資料(1.95MB)
デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500P ダイヘンデジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 Welbee Inverter T500Pダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
大容量の500A出力で高能率な溶接を実現定電流の安定性が向上し、薄板から厚板まで幅広い電流域を1台で対応スタート性・アークの安定性が大幅向上「溶接設定ガイド」機能で溶接条件を自動設定溶接管理機能により溶接異常を早期に発見
定格使用率(%)60仕様(プリフロー時間)0~20秒、(アフターフロー時間)0~60秒、(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(クレータフィラ制御)「有」「無」「反復」切替式、(アークスポット時間)0.1~10秒、(溶接条件メモリ数)100、(スタート制御)高周波スタート/タッチスタート切替式質量(kg)51周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)(直流TIG)500、(直流手溶接)400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640定格入力(kVA)(直流TIG)20.0(18.7kW)、(直流手溶接)18.4(17.2kW)相数三相パルス発生 周波数0.1~999パルス幅50(5~95%ファンクッションキーで変更可能)定格負荷電圧(V)(直流TIG)30、(直流手溶接)36出力電流範囲(A)(直流TIG)2~500、(直流手溶接)10~400最高無負荷電圧(V)70/77
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 空冷仕様ダイヘン
1,098,000税込1,207,800
1セット
翌々日出荷
低電流域での安定性の向上(交流出力時の最低電流5A)とアークの集中性向上(交流周波数500Hz)により、極薄板の溶接を高品質に行えます。使用率アップ(最大出力350A、連続溶接電流270A)により、多層盛りが必要な厚板溶接を高能率に行えます。10A以下の電流域で0.1A刻みの電流設定が可能になり、極薄板に最適な溶接条件を設定可能。4つの条件(電極径・母材材質・溶接継手形状・母材板厚)を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの溶接条件合わせを溶接機が自動的に行います。パルス条件の自動設定にも対応可能です。
定格使用率(%)40相数三相最高無負荷電圧(V)70/77外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルトを含まず)
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 水道水使用 水冷仕様ダイヘン
1,698,000税込1,867,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
ワイヤレスシステムオプション TOAワイヤレスシステムオプションTOA
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
適合機種WM-1100、WT-1100、WM-1120、WT-101、WF-101セット内容専用充電池WB-2000(BC-1100A-4:4本、BC-1100A-12:12本)、ACアダプター、電源コード(2m)材質鋼板高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様 ダイヘンデジタル・インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 冷却水循環装置使用 水冷仕様ダイヘン
1,798,000税込1,977,800
1セット
翌々日出荷
極薄板から厚板まで幅広く対応!高能率・高品質を実現する交直両用パルスTIG溶接機です。独自の制御により、交流TIG溶接の低電流域でも抜群の安定性とアークの集中性を実現しました。最低電流5A、交流周波数500Hzにより極薄板の溶接を高品質に行えます。交流周波数500Hzの集中したアークにより、深い溶け込みが得られ、継手強度がアップします。さらに入熱が集中することでアークスタート時のプール形成にかかる時間が1/3となり、タック溶接時やアークスタートから運棒開始までの時間が短縮可能です。溶接作業の効率化が図れます。直流手溶接に加え、交流手溶接のモードを搭載。交流用の溶接棒をご使用いただけます。トーチスイッチによるON/OFF機能を搭載しており、操作性が向上しております。
仕様●定格入力(kVA・kW):交流TIG:19.1・18.2/直流TIG:19.3・18.4/交流手溶接:16.6・13.0/直流手溶接:17.7・16.8●溶接条件メモリ数:100質量(kg)(溶接電源)71定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220定格出力電流(A)交流TIG・直流TIG:500/交流手溶接:300/直流手溶接:400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×810(アイボルトを含まず)相数三相定格使用率(%)交流TIG・直流TIG:60/交流手溶接:100/直流手溶接:60定格負荷電圧(V)交流TIG・直流TIG:30/交流手溶接:32/直流手溶接:36出力電流範囲(A)交流TIG:5~500(ソフトモード:5~350)/直流TIG:2~500/交流手溶接:10~300/直流手溶接:10~400最高無負荷電圧(V)70/77スタート方式交流TIG・直流TIG:高周波スタート/タッチスタート
CD Series(CDJ2WB10) SMCCD Series(CDJ2WB10)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
20-CDQ2W SMC20-CDQ2WSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CDJ2WB16SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB40 SMC薄形シリンダ CDQ2WB40SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB32 SMC薄形シリンダ CDQ2WB32SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB25 SMC薄形シリンダ CDQ2WB25SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB140 SMC薄形シリンダ CDQ2WB140SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB100 SMC薄形シリンダ CDQ2WB100SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB80 SMC薄形シリンダ CDQ2WB80SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB63)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB32)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・両ロッド(CDQ2WB160)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WB63 SMC薄形シリンダ CDQ2WB63SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB80-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB80-~DZ~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB63-~DZ~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド