カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 電動工具(1)

「wb-fa60」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ) 未来工業

    ウオルボックス用換気扇 (ルーバータイプ)

    未来工業
    18,980税込20,878
    1台(1台)
    当日出荷から4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための換気扇です。温度センサーにより熱を感知しファンが自動で回ります。※30℃と40℃の切り替えができます。排気口、給気口をボックスの上下に最低各一個ずつ設置し、換気扇又はルーバーを取り付けてください。※換気扇は出荷時は排気の向きで取り付けてあります。換気扇をルーバーに逆向きに取り付ければ吸気にも使用できます。
    セット内容換気扇本体(リード線長さ380mm)、コントロールユニット、ACアダプタ、取り付けねじ×2タイプルーバータイプ
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
    種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
  • ウォルボックス用ルーバー 未来工業

    ウォルボックス用ルーバー

    未来工業(7件のレビュー)
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
  • フード付ルーバー Vシリーズ タカチ電機工業

    フード付ルーバー Vシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LP-K 換気扇付ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • LP ルーバー 日東工業

    LP ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • 絶縁ゴムブッシング ELPA

    絶縁ゴムブッシング

    ELPA(25件のレビュー)
    226税込249
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
    用途埋込ボックスなどに電線を入れる際の絶縁・保護に使用します。
  • ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業

    ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台

    未来工業(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベージュタイプタテ型保護等級IPX3
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)

    ラバロン延長コード

    KOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
    仕様アース無し長さ(m)10コンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用電力(W)1500使用場所屋内
  • 25mm 絶縁ゴムブッシング(10個) エスコ

    25mm 絶縁ゴムブッシング(10個)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948HG-25
  • 通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) 未来工業

    通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)

    未来工業(4件のレビュー)
    70税込77
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
    ベージュ
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(タテ型)

    未来工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
    材質ABS保護等級IPX3
  • 光成端箱 渡辺製作所[制御機器]

    光成端箱

    渡辺製作所[制御機器](1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
    付属品固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書材質樹脂、鋼ホワイト適合ケーブル外径(Φmm)2.0~2.5×3.0~4.5設置場所屋内用適合プラグ(タイプ)SCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製