カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 空調・電設資材(4)
  • 溶接用品(2)

「wb-dm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)スモークカバー〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
屋根一体型スモークカバー
ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈タテ型〉未来工業(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ポールバンド金具 未来工業ポールバンド金具未来工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
材質溶融めっき
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB2~)SMC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
20-CQ SMC20-CQSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB1SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ワイヤ送給装置 ダイヘンワイヤ送給装置ダイヘン
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
モバイルリモコン ダイヘンモバイルリモコンダイヘン
67,980税込74,778
1個
4日以内出荷
制御ケーブル不要でリモコン本体は500gの軽量設計。持ち運び楽々です。最大50mの長距離無線通信により、離れた場所でも手元で溶接条件の設定可能です。特別な設定は必要なく、溶接電源のリモコンコンセントに受信機を挿すだけの簡単接続。
質量(g)500適合規格特定小電力無線:ARIB STD-T108準拠(日本国内での仕様に限定されます)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:89×82.6×177/受信機:80×40×80対応機種WelbeeⅡシリーズ(WB-M352L/M352//M502/M502GS/P352/P352L/P502L)/Welbeeシリーズ(WB-M350L/M350/M500/P350/P350L/P500L/W350)/Dシリーズ(DM-353/500/DL-350)/D.Connect(CPXW-500)機能電流調整、電圧調整、インチング使用電源単3形アルカリ乾電池 もしくは 単3形ニッケル水素電池 3本使用時間約1ヶ月(1日8時間使用、操作時間は1日30分の場合)
薄形シリンダ CQ2シリーズWB2 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB2SMC
6,698税込7,368
1個
12日以内出荷から18日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
CQ Series(CQ2WB16) SMCCQ Series(CQ2WB16)SMC
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB40SMC
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB32 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB32SMC
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB25) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB25)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25SMC
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB20) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WB20)SMC
8,898税込9,788
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB20 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB20SMC
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
CQ Series(CQ2WB12) SMCCQ Series(CQ2WB12)SMC
4,798税込5,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド