カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 住設機器(6)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wb121」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェルドブラケット WB-121 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WB-121ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
419税込461
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スリット穴掛け式棚等設置システムの汎用腕金具(Aタイプ、Bタイプ対応セフティホルダー、および24Rホルダー装着用4.5Φ加工穴付き) Bタイプブラケット
用途メッキ・塗装・その他加工用(B-121の半製品生地)生地材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
749税込824
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)カムラッチハンドルTOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ブロンズ
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
219税込241
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から121日以内出荷
カットワイヤーメッキ無し 日興製綱カットワイヤーメッキ無し日興製綱
16,980税込18,678
1箱(4巻)
翌々日出荷
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,170税込1,287
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードパーテーション TRUSCOホワイトボードパーテーションTRUSCO
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。 キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。 座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。 フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。 キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。 板面はマグネットに対応しています。 マグネットトレイの位置も自由に変更できます。 「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。 有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途ミーティングに。 間仕切りに。 情報掲示に。材質/仕上脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)高さ(mm)1840奥行(mm)560脚の種類キャスター付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSWB~)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
20-CQ SMC20-CQSMC
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ABW 両面デスク 基本set 井上金庫販売ABW 両面デスク 基本set井上金庫販売
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1400×720備考複数梱包でのお届けとなります。物量が多い場合は複数日に分かれる可能性がございます。
ABW 会議テーブル 基本set 井上金庫販売ABW 会議テーブル 基本set井上金庫販売
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
お洒落なロの字脚。フリーアドレスとしてもご利用できます。オフィスまるごとコーディネート
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/脚部:スチール粉体塗装寸法(mm)1200×1200×720
プロジェクタースクリーン サンワサプライプロジェクタースクリーンサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー組立人数2人組立時間30分寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示)アスペクト比その他
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 12Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約63適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数5ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
薄形シリンダ CQ2シリーズWB1 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズWB1SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DZ~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションロッド先端めねじ使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB12-1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSWB12-1~)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB12) SMCCQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWB12)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DCZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~DCZ~)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB12SMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWB12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSWB12SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB12-~)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド取付支持形式通し穴(標準)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.07~1.0ボディオプションラバークッション付、ロッド先端おねじ使用流体空気取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝2面ポートねじの種類Mねじ
CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMCCQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッドSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ CDQ2WB12 SMC薄形シリンダ CDQ2WB12SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB12SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2KW-Z/CDQ2KW-Z - ロッド回り止め形/複動/両ロッド SMCCQ2KW-Z/CDQ2KW-Z - ロッド回り止め形/複動/両ロッドSMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB12 SMC薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB12SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド
CQSKW/CDQSKW - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 両ロッド SMCCQSKW/CDQSKW - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 両ロッドSMC
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12SMC
6,798税込7,478
1個
9日以内出荷から20日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWB12) SMCCQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWB12)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB12SMC
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Mねじ