カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「wb131」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(117件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
キュウリネット 白緑 東京戸張キュウリネット 白緑東京戸張
239税込263
1枚
5日以内出荷
きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
関連資料(0.58MB)適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,650税込1,815
1箱(100個)
翌日出荷
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。RoHS対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダーバルブ オンダ製作所ヘッダーバルブオンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイント、ダブルロックジョイントPシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。・接続口をバルブに変換可能。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ブローチ XNUWB イスカルブローチ XNUWBイスカル
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(277件のレビュー)
719税込791
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
T-H200NS5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200NS5スイッチ付SUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)全光束(Lm)280埋め込み深さ(mm)50入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)