カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「wb135」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス35SUS KMEW(ケイミュー)グランネクスト/カラーベスト スレート固定ビス35SUSKMEW(ケイミュー)
7,398税込8,138
1箱(500本)
6日以内出荷
木下地・耐火野地下地用(塩害地域等特殊地域用)
材質ステンレス長さ(mm)35(Φ4.0)関連資料(3.12MB)
ブローチ XNUWB イスカルブローチ XNUWBイスカル
25,980税込28,578
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
CNC旋盤・マシニングセンタ用です。
用途キー溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
469税込516
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズ タカチ電機工業シリコンカバー付プラスチックケース LCSシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
CD Series(CDM2WB32) SMCCD Series(CDM2WB32)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
CD Series(CDM2WB20) SMCCD Series(CDM2WB20)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2W SMC標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
作動方式複動両ロッド
CD Series(CDJ2WB16) SMCCD Series(CDJ2WB16)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
T-D85GT1565スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D85GT1565スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:三菱GT2508/2708(画面インチ8.4)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:227(Wa)×176(Ha)、機器取付:162.5(Wb)×135(Hb)質量(kg)1.9~2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)375外形寸法H(mm)270
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB160) SMCCS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB160)SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB140) SMCCS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WB140)SMC
44,980税込49,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDBM2WB32) SMCCD Series(CDBM2WB32)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド
PPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)改ざん防止キャップ付サンプラテック
22,980税込25,278
1ケース(1450mL×50本)
17日以内出荷
改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
PPボトル(広口茶色)キャップ付 サンプラテックPPボトル(広口茶色)キャップ付サンプラテック
20,980税込23,078
1ケース(1450mL×50本)
17日以内出荷
ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP口内径(Φmm)45.5材質(キャップ)PP色(キャップ)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB25 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CDM2WB25SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
什器用 100V仕様 ユニバーサルタイプ 1/2ビーム角25° 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°
長さ(mm)25質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)全光束(Lm)280埋め込み深さ(mm)50入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
ノキチェア キャスター回転脚<配送時組立サービス付> イトーキノキチェア キャスター回転脚<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)630材質/仕上●背座:布地張り(C)●キャスター回転脚:アルミダイキャスト塗装仕上●木脚:アッシュ塗装仕上、スチール塗装仕上質量(kg)7.6高さ(mm)830奥行(mm)590材質(脚)スチール塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB80) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WB80)SMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc