カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(1)

「wbc50」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)三桂製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造ボックスコネクタ(防水プリカ用)大阪コネクター製造(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事防水ストレートBOXコネクタ吉田商事
5,598税込6,158
1箱(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工ボックスコネクタ 防水 薄鋼用八州電工
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
可撓電線管用防水コネクタ 電成興業可撓電線管用防水コネクタ電成興業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸 プラチナ万年筆多機能筆記具 Wアクション カーボンファイバー軸プラチナ万年筆
4,898税込5,388
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
炭素繊維(カーボン・ファイバー)は強度は鉄の10倍である一方その重量は4分の1。 宇宙ステーションや航空機の部材、ゴルフクラブのシャフトなどのスポーツ用品への採用もされていますが、現在では異型のものや球体など複雑な構造にも対応できる様、さらに技術革新が進み、用途が多岐に亘りエコカーへの期待もあり第2ステージに入ったと言えます。 プラチナ万年筆では、創業90 周年を記念してこのカーボン素材を万年筆に取り入れた25G(軽量で25グラムの意味)万年筆を限定発売させて頂きました。 この万年筆は単にストレートな軸ではなく、軸とキャップに曲線をつけた当時としては異型の難しいものでした。 それから3年後の今回、この万年筆でご好評を頂いたこともあり、このノウハウを内部構造がボディーに詰まった多機能筆記具に採用、発表させて頂くことになりました。 ミクロン単位の炭素繊維の織目は、光の動きにより変化しながら奥深く美しい輝きを放ちます。
方式シャープペンシル/右回転繰り出し式・ノック式、ボールペン/左回転繰り出し式材質胴・鞘:黄銅軸にカーボン巻き、クリップ:鉄にクロームメッキ、天冠、天飾、中間リング・テーパー:黄銅にクロームメッキ全長(mm)142.7質量(g)34.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.2インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯ボールペン:BSP-100S(#1・黒、#2・赤、)0.7mmインク油性インク色数2色+シャープペン替え消しゴムケシゴム-100CN商品タイプ本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBC50 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBC50SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント