カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wbgt060102l」の検索結果

ISOターン チップ WBGT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷小内径の仕上げ加工用において、優れた表面仕上げを実現します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBGT-F
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FW
住友電工ハードメタル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FX
住友電工ハードメタル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WB
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U