カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(1)

「wbj-5040」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報ウォルボックス (屋内用) 未来工業

    情報ウォルボックス (屋内用)

    未来工業(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
    付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    材質ポリスチレン樹脂ホワイト規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    仕様低ホルムアルデヒド材質ポリスチレン樹脂ホワイトタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0保護等級IP2X難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • PVKボックス 未来工業

    PVKボックス

    未来工業(35件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕切り板(セパレート)が取り付けられます。 高耐候性。 耐衝撃性
    適合規格(PS)E
  • コンパクト21 半埋込化粧枠 Panasonic(パナソニック)

    コンパクト21 半埋込化粧枠

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
    用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
  • 光配線専用情報キャビネット MED 河村電器産業

    光配線専用情報キャビネット MED

    河村電器産業
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    光マンションに必要な情報機器をコンパクトに収納するFTTH専用宅内キャビネット
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
  • 情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー 未来工業

    情報ウォルボックス (屋内用)透明カバー

    未来工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
    付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)仕様樹脂製基台付
  • マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポート用ボックスセット

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)

    未来工業(29件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • 機器取付ボックス テンパール工業

    機器取付ボックス

    テンパール工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様扉付種別機器取付ボックス形状露出・半埋込形機能木板ベース縦(mm)320
  • ウォルボックス用垂直台座 未来工業

    ウォルボックス用垂直台座

    未来工業(1件のレビュー)
    148税込163
    1個
    当日出荷
    ボックス内のスペースを有効活用でき、コンセント・情報機器等を効率良く取り付けられます。
  • ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業

    ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)

    未来工業(31件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
    タイプヨコ型保護等級IPX3
  • MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機

    MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

    内外電機
    15,980税込17,578
    1面
    7日以内出荷
    放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • ユニバーサルボックス 未来工業

    ユニバーサルボックス

    未来工業(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1個3役!便利な兼用ノック付
    適合規格(PS)E
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
  • ブロードバンド・キャビネット HXFM 河村電器産業

    ブロードバンド・キャビネット HXFM

    河村電器産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    宅内情報化に必要な情報機器をコンパクトに収納するのに最適
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
  • スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG) テンパール工業

    スタンダード住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1面
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能スタンダード縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
  • PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業

    PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
    付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)埋め込み深さ(mm)59設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉