カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「wbk12-01b」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK12-01B
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途低形タイプ固定側(角型)寸法H(mm)12寸法A(mm)70寸法F(mm)19寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法J(mm)30寸法d1(mm)12寸法K(mm)5.5
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK12S-01B
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個欠品中・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途低形タイプ支持側(角型)寸法A(mm)70寸法D(mm)38寸法B(mm)38寸法C(mm)20寸法X(mm)9寸法W(mm)52寸法Y(mm)14寸法d2(mm)10寸法R(mm)20
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。