カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wbk20-01」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK20-01
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)95寸法F(mm)30寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法J(mm)52寸法d1(mm)20寸法K(mm)10
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK20S-01
NSK(日本精工)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)95寸法D(mm)45寸法E(mm)56寸法B(mm)58寸法C(mm)30寸法X(mm)11寸法W(mm)75寸法Y(mm)17寸法d2(mm)20寸法R(mm)26
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から22日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から18日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-T)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個6日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-V)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能
SMC¥24,980税込¥27,4781個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-X)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-V)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-S)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-T)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
IO-Link対応(1出力) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用ISE20B-L Series
SMC¥12,980税込¥14,2781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化 。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下。・IO-Link対応用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス規格CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP or NPN切換式)表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 正圧用 ISE20B Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途正圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.105~1.050配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1,-0.100~1.000登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(MPa)0.001
2出力+アナログ出力(電圧/電流) 下配線仕様 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IP65 真空・連成圧用 ZSE20B(F) Series
SMC¥11,980税込¥13,1781個41日以内出荷・R1/8継手一体型下配線仕様を標準化 。・モールドケーブルを標準化。・配管バリエーションを追加 。・大気開放ポート用防水プラグ(オプション)を追加。・設定項目の見える化。・簡単3ステップ設定。・簡単画面切替(測定値を見ながら設定可能)。・ディレー時間:最速1.5ms以下用途真空・連成圧用規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング保護等級IP65単位SI単位固定定格圧力範囲(kPa)0.0~-101.0耐圧力(kPa)500表示圧力範囲(kPa)10.0~-105.0配線方式下配線適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~-101登録可能画面数3画面(メイン画面、サブ画面×2)設定最小単位(kPa)0.1