カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
「wbk25-01w」の検索結果

ボールねじ サポートユニット 固定側(角型) WBK25-01W
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ固定側(角型)寸法A(mm)105寸法F(mm)36寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法J(mm)61寸法d1(mm)25寸法K(mm)13
サポートユニット 固定側(角型)
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
ボールねじ サポートユニット 支持側(角型) WBK25S-01W
NSK(日本精工)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。用途一般タイプ支持側(角型)寸法A(mm)105寸法D(mm)25寸法E(mm)66寸法B(mm)68寸法C(mm)35寸法X(mm)11寸法W(mm)85寸法d2(mm)25寸法R(mm)30
サポートユニット 支持側(角型)
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。