カテゴリ
- 事務用品(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wbma」の検索結果

ホワイトボードマーカー
パイロット(22件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 大型のためインク補充の頻度を減らすことが可能となります。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)1.8~2.2最大径(Φmm)20全長(mm)131詰め替えインクWBMA-40RF線の太さ中字仕様キャップ式、インキ補充式エコマーク認定認定インクアルコール系顔料インキグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体エコマーク認定番号17 112 207
ホワイトボードマーカー 細字・小型
パイロット(7件のレビュー)¥67税込¥741本当日出荷家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。 ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。 ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字・中型
パイロット¥90税込¥991本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)118種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式、インキ補充式最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字グリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 207
パイロット ホワイトボードマーカー補充タイプ 中字
パイロット¥87税込¥961個当日出荷インク補充をして繰り返し使えるPILOTのスタンダートかつロングセラーなボードマーカー。 手頃な価格で筆記距離長め。 教室での授業、会社の会議・行動管理、現場でのスケジュール確認などボードマーカーを使用する全てのシーンで活躍。 インクがかすれてきたらボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談インク油性顔料商品タイプインク補充式本体タイプシングル線の太さ中字線幅(mm)1.8~2.2全長(mm)131エコマーク認定認定最大径(Φmm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112207繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボードマーカー専用補充インキ
パイロット(9件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ボードマーカー用補充用インク(スポイト付) インク補充手順:1.ボードマーカーの後端に切り込みがありますので、その部分に硬貨を差し込み、隙間を広げるようにこじ開けて尾栓を取って下さい。 2.添付のスポイトでインキを吸い上げ、中綿に先端を根元まで差し込み、ゆっくりと補充して下さい。 3.補充後は、尾栓をパチッと音がするまではめて2時間程度を目安に横置きにして下さい。 4.インキビンはキャップを必ず閉めて下さい。 ※対応品番:WBME-15M-色、WBMAR-12L-色、WBMAR-10M-色用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談適合本体ボードマーカー(WBMAR-12L、WBMAR-10M、WBME-15M)商品タイプ補充用インク
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬質量(g)52ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)55チップサイズ16内接円(inch)3/8
IoT向けスマートセンシングプロセッサ搭載ボード SPRESENSE メインボード
SPRESENSE¥7,898税込¥8,6881個当日出荷SPRESENSE(スプレッセンス)は、低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。例えば、GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生・録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなど、IoTを今まで以上にスマートで高度なものにしていきます。詳細。GNSS機能の搭載。GPS/GLONASSをサポートし、世界各地で高精度な位置情報の取得が可能。充実したボイス/オーディオ機能。マイク入力は最大8chをサポートし、192kHz/24ビットのハイレゾ音源の録音・再生など。 本格的なオーディオ用途に活用可能。低消費電力。スマートセンシングプロセッサにFD-SOI(完全空乏型シリコンオンインシュレーター)を採用し、。動作電圧を下げることで、低消費電力を実現寸法(mm)50.0×20.6インターフェースカメラ:8ビットパラレルメモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載端子アナログ端子:2ch (0.7V レンジ)入出力デジタル入出力:GPIO, SPI, I2C, UART, PWM, I2Sクロック周波数最大156MHzGPSGPSチップアンテナ搭載(GPS, GLONASS)
SPRESENSEメインボード CXD5602PWBMAIN1
SONY(ソニー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷スマートセンシングプロセッサーCXD5602を搭載したエッジコンピューティング用マイコンボード 低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューションのオーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータです。GPSと高機能プロセッサを活用したドローンや、ハイレゾリューションオーディオの再生/録音、内蔵フルデジタルアンプを活用したスマートスピーカ端末、低消費電力を活かした定点撮影カメラなどに応用できます。 ・Arm Cortex-M4F 6コア搭載 ・超低消費電力 ・マルチGNSS測位機能(GPS、GLONASS、SBAS、Galileo、Beiduに対応可能) ・192kHz/24ビット ハイレゾリューションオーディオコーデックを搭載 ・192kHz A/Dコンバータを搭載 ・8チャンネルマイク入力(デジタルマイクの場合) ・フルデジタルアンプによるBTLステレオ出力 ・FD-SOIによる低消費電力駆動をサポート ・CPU間通信のためのASMPフレームワークその他【GNSS】GPS、GLONASS、カメラインターフェース、GPSチップアンテナ搭載型式CXD5602PWBMAIN1寸法(mm)50.0×20.6容量【SRAM】1.5MB、【フラッシュメモリー】8MB使用CPUArm Cortex-M4F 6コア搭載端子【アナログ端子】2ch(0.7Vレンジ)入出力【デジタル】GPIO、SPI、I2C、UART、PWM、I2Sクロック周波数156MHz
ホワイトボードマーカー 中字・イレーザー付・補充タイプ
パイロット(2件のレビュー)¥179税込¥1971本当日出荷インク補充をして繰り返し使えるスタンダートなボードマーカー。 キャップにマグネットが付いているので屋外での使用でも紛失を予防でき、置き場所にも困りません。 キャップに付いたイレーザーで書く・消すを1本で対応できる優れものです。 ボードマーカー用補充インキをご使用ください●補充インキ:WBMA-40RF用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談詰め替えインクWBMA-40RF全長(mm)133種類ボードマーカーイレーザー付き方式キャップ式、マグネット付最大径(Φmm)17.2インクアルコール系顔料インキペン先中字マグネットありグリーン購入法適合商品タイプ補充式本体線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用マーカー 再生工場 WBマーカー
セーラー万年筆¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷から7日以内出荷蒸発しにくいホワイトボードマーカー。 超微粒子インクで、目詰まりが少なく乾燥によるかすれを防ぎ、さらにきれいに消せます。 「セーラーどこでもシート」とぜひご一緒にお使い下さい!商品タイプ使い切り本体線幅(mm)2.5質量(g)18.4タイプシングルエコマーク認定認定寸法(Φ×Lmm)20×125インクアルコール系油性顔料インクグリーン購入法適合線の太さ中字エコマーク認定番号18 112 315
SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット
SPRESENSE¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。製品内容:。SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台。SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台。SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1寸法(mm)68.6×53.3/28×28電圧(V)駆動電圧:DC 3.7メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixelオーディオ入力4ch アナログマイク入力クロック周波数最大156MHz
ホワイトボード用マーカー 再生工場 WBマーカー
セーラー万年筆¥329~税込¥362~1袋(3本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷商品タイプ使い切り本体エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 315