23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

外周にバニシング刃が付いているので、穴加工と穴仕上げ加工を同時に実現できる作業効率性の高いドリルです。 一般鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に適しています。
用途リーマ作業の工程効率改善に。 精度の高い穴あけ加工に。 材質超微粒子超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 コーティングAlTiN ドリルのシンニング形状Rシンニング 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:◎、工具鋼:○、ステンレス鋼:○、鋳鉄:○、調質鋼:△
1本
特価
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質WBN115 厚さ(mm)4.76 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.013 コーナー半径(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBN20) SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


材質WBN115 形状正方形 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN160) SMC CADデータあり
1個
74,980 税込82,478
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN140) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WB~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動両ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
55,980 税込61,578
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN200 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WBN SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

CDS1WBN125-50-A54S 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WBN125 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動両ロッド 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)50 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側 ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
55,980 税込61,578
15日以内出荷

CD Series(CDG1WBN63) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


CD Series(CDG1WBN32) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CD Series(CDG1WBN80) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


CD Series(CDG1WBN40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)